曜日別特売

LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ径
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508486LVA125L20B2051382430M20×2.54M202.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508495LVA125L20C2251582430M20×2.54M202.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508504LVA125L20D2651982430M20×2.54M202.5
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508513LVA125L24A165982436M24×35M243
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508522LVA125L24B2251582436M24×35M243
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508531LVA125L24C2651982436M24×35M243
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508547LVAR125L20A165982430M20×2.54M202.5
3,800
3,686
4,055(税込)
翌日出荷
返品不可
38508556LVAR125L20B2051382430M20×2.54M202.5
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508565LVAR125L20C2251582430M20×2.54M202.5
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508574LVAR125L20D2651982430M20×2.54M202.5
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508583LVAR125L24A165982436M24×35M243
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508592LVAR125L24B2251582436M24×35M243
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508601LVAR125L24C2651982436M24×35M243
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508617LVA125L20A-SUS165982430M20×2.54M202.5
6,000
5,820
6,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
38508626LVA125L20B-SUS2051382430M20×2.54M202.5
6,900
6,693
7,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508635LVA125L20C-SUS2251582430M20×2.54M202.5
7,200
6,984
7,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508644LVA125L20D-SUS2651982430M20×2.54M202.5
7,700
7,469
8,216(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508653LVA125L24A-SUS165982436M24×35M243
7,100
6,887
7,576(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508662LVA125L24B-SUS2251582436M24×35M243
7,900
7,663
8,429(税込)
翌々日出荷
返品不可
38508671LVA125L24C-SUS2651982436M24×35M243
8,500
8,245
9,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508687LVAR125L20A-SUS165982430M20×2.54M202.5
6,900
6,693
7,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
38508696LVAR125L20B-SUS2051382430M20×2.54M202.5
7,700
7,469
8,216(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508705LVAR125L20C-SUS2251582430M20×2.54M202.5
7,900
7,663
8,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508714LVAR125L20D-SUS2651982430M20×2.54M202.5
8,500
8,245
9,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508723LVAR125L24A-SUS165982436M24×35M243
7,800
7,566
8,323(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508732LVAR125L24B-SUS2251582436M24×35M243
8,600
8,342
9,176(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508741LVAR125L24C-SUS2651982436M24×35M243
9,100
8,827
9,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508757LVA125B24B2501862436M24×35M243
5,100
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508766LVA125B30A2001363046M30×3.55M303.5
7,200
6,984
7,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508775LVA125B30B2501863046M30×3.55M303.5
7,500
7,275
8,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508784LVAR125B24B2501862436M24×35M243
7,300
7,081
7,789(税込)
翌日出荷
返品不可
38508793LVAR125B30A2001363046M30×3.55M303.5
9,300
9,021
9,923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508802LVAR125B30B2501863046M30×3.55M303.5
9,900
9,603
10,563(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508477LVA125L20A165982430M20×2.54M202.5
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする