イマオコーポレーション
LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)
高さ調整はノブを手動で回して行います。
ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
14000
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508811
LVA70S16A-ELK
332
ラバーなし
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508827
LVAR70S16A-ELK
352
ラバー付
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください