曜日別特売

LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーションLVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)25000内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ径
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508836LVF100L20A141982430M20×2.54M202.5
2,300
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508845LVF100L20B1811382430M20×2.54M202.5
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38508854LVF100L20C2011582430M20×2.54M202.5
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508863LVF100L20D2411982430M20×2.54M202.5
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508872LVF100L24A141982436M24×35M243
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508897LVF100L24C2411982436M24×35M243
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508906LVFR100L20A141982430M20×2.54M202.5
3,100
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38508915LVFR100L20B1811382430M20×2.54M202.5
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508924LVFR100L20C2011582430M20×2.54M202.5
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508933LVFR100L20D2411982430M20×2.54M202.5
3,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508942LVFR100L24A141982436M24×35M243
3,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508951LVFR100L24B2011582436M24×35M243
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508967LVFR100L24C2411982436M24×35M243
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508976LVF100L20A-SUS141982430M20×2.54M202.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
38508985LVF100L20B-SUS1811382430M20×2.54M202.5
6,200
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38508994LVF100L20C-SUS2011582430M20×2.54M202.5
6,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509003LVF100L20D-SUS2411982430M20×2.54M202.5
6,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509012LVF100L24A-SUS141982436M24×35M243
6,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509021LVF100L24B-SUS2011582436M24×35M243
7,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509037LVF100L24C-SUS2411982436M24×35M243
7,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509046LVFR100L20A-SUS141982430M20×2.54M202.5
5,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509055LVFR100L20B-SUS1811382430M20×2.54M202.5
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509064LVFR100L20C-SUS2011582430M20×2.54M202.5
6,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509073LVFR100L20D-SUS2411982430M20×2.54M202.5
7,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509082LVFR100L24A-SUS141982436M24×35M243
6,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509091LVFR100L24B-SUS2011582436M24×35M243
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509107LVFR100L24C-SUS2411982436M24×35M243
8,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508881LVF100L24B2011582436M24×35M243
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする