曜日別特売

LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ径
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509877LVF125L20A165982430M20×2.54M20280002.5
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509886LVF125L20B2051382430M20×2.54M20280002.5
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509895LVF125L20C2251582430M20×2.54M20280002.5
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509904LVF125L20D2651982430M20×2.54M20280002.5
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509913LVF125L24A165982436M24×35M24280003
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509922LVF125L24B2251582436M24×35M24280003
3,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509931LVF125L24C2651982436M24×35M24280003
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509947LVFR125L20A165982430M20×2.54M20280002.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509956LVFR125L20B2051382430M20×2.54M20280002.5
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509965LVFR125L20C2251582430M20×2.54M20280002.5
4,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509974LVFR125L20D2651982430M20×2.54M20280002.5
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509983LVFR125L24A165982436M24×35M24280003
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509992LVFR125L24B2251582436M24×35M24280003
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510001LVFR125L24C2651982436M24×35M24280003
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510017LVF125L20A-SUS165982430M20×2.54M20280002.5
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38510026LVF125L20B-SUS2051382430M20×2.54M20280002.5
6,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510035LVF125L20C-SUS2251582430M20×2.54M20280002.5
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510044LVF125L20D-SUS2651982430M20×2.54M20280002.5
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510053LVF125L24A-SUS165982436M24×35M24280003
7,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510062LVF125L24B-SUS2251582436M24×35M24280003
7,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510071LVF125L24C-SUS2651982436M24×35M24280003
8,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510087LVFR125L20A-SUS165982430M20×2.54M20280002.5
6,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38510096LVFR125L20B-SUS2051382430M20×2.54M20280002.5
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510105LVFR125L20C-SUS2251582430M20×2.54M20280002.5
7,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510114LVFR125L20D-SUS2651982430M20×2.54M20280002.5
8,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510132LVFR125L24B-SUS2251582436M24×35M24280003
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510141LVFR125L24C-SUS2651982436M24×35M24280003
9,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510157LVF125B24B2501862436M24×35M24400003
5,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510166LVF125B30A2001363046M30×3.55M30400003.5
7,200
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
38510175LVF125B30B2501863046M30×3.55M30400003.5
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510184LVFR125B24B2501862436M24×35M24400003
7,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510193LVFR125B30A2001363046M30×3.55M30400003.5
9,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510202LVFR125B30B2501863046M30×3.55M30400003.5
9,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510211LVF125C20A150952430M20×2.54M20400002.5
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510227LVF125C24A150952436M24×35M24400003
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510236LVF125C30A2101553046M30×3.55M30400003.5
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510245LVFR125C20A150952430M20×2.54M20400002.5
5,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510254LVFR125C24A150952436M24×35M24400003
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510263LVFR125C30A2101553046M30×3.55M30400003.5
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510123LVFR125L24A-SUS165982436M24×35M24280003
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする