曜日別特売

フィットリンクローラチェーン FT60

フィットリンクローラチェーン FT60 - KANA(片山チエン)

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83内容量1セット
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559455FT60-2JL(リンク)1、K(ジョイントリンク)1個
300
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559464FT60-4JL(リンク)3、K(ジョイントリンク)1個
380
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559473FT60-6JL(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個
470
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559482FT60-8JL(リンク)7、K(ジョイントリンク)1個
560
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559491FT60-10JL(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個
650
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559507FT60-12JL(リンク)11、K(ジョイントリンク)1個
740
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559516FT60-14JL(リンク)13、K(ジョイントリンク)1個
840
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559525FT60-16JL(リンク)15、K(ジョイントリンク)1個
930
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559534FT60-18JL(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個
1,000
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559543FT60-20JL(リンク)19、K(ジョイントリンク)1個
1,100
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559552FT60-22JL(リンク)21、K(ジョイントリンク)1個
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559561FT60-24JL(リンク)23、K(ジョイントリンク)1個
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559577FT60-26JL(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559586FT60-28JL(リンク)27、K(ジョイントリンク)1個
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559595FT60-30JL(リンク)29、K(ジョイントリンク)1個
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559604FT60-32JL(リンク)31、K(ジョイントリンク)1個
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559613FT60-34JL(リンク)33、K(ジョイントリンク)1個
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559622FT60-36JL(リンク)35、K(ジョイントリンク)1個
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559631FT60-38JL(リンク)37、K(ジョイントリンク)1個
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559647FT60-40JL(リンク)39、K(ジョイントリンク)1個
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559656FT60-42JL(リンク)41、K(ジョイントリンク)1個
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559665FT60-44JL(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559674FT60-46JL(リンク)45、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559683FT60-48JL(リンク)47、K(ジョイントリンク)1個
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559692FT60-50JL(リンク)49、K(ジョイントリンク)1個
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559701FT60-52JL(リンク)51、K(ジョイントリンク)1個
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559717FT60-54JL(リンク)53、K(ジョイントリンク)1個
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559726FT60-56JL(リンク)55、K(ジョイントリンク)1個
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559735FT60-58JL(リンク)57、K(ジョイントリンク)1個
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559744FT60-60JL(リンク)59、K(ジョイントリンク)1個
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559753FT60-62JL(リンク)61、K(ジョイントリンク)1個
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559762FT60-64JL(リンク)63、K(ジョイントリンク)1個
3,100
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559771FT60-66JL(リンク)65、K(ジョイントリンク)1個
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559787FT60-68JL(リンク)67、K(ジョイントリンク)1個
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559796FT60-70JL(リンク)69、K(ジョイントリンク)1個
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559805FT60-72JL(リンク)71、K(ジョイントリンク)1個
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559814FT60-74JL(リンク)73、K(ジョイントリンク)1個
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559823FT60-76JL(リンク)75、K(ジョイントリンク)1個
3,700
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559832FT60-78JL(リンク)77、K(ジョイントリンク)1個
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559841FT60-80JL(リンク)79、K(ジョイントリンク)1個
3,900
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559857FT60-82JL(リンク)81、K(ジョイントリンク)1個
3,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559866FT60-84JL(リンク)83、K(ジョイントリンク)1個
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559875FT60-86JL(リンク)85、K(ジョイントリンク)1個
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559884FT60-88JL(リンク)87、K(ジョイントリンク)1個
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559893FT60-90JL(リンク)89、K(ジョイントリンク)1個
4,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559902FT60-92JL(リンク)91、K(ジョイントリンク)1個
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559911FT60-94JL(リンク)93、K(ジョイントリンク)1個
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559927FT60-96JL(リンク)95、K(ジョイントリンク)1個
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559936FT60-98JL(リンク)97、K(ジョイントリンク)1個
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559945FT60-100JL(リンク)99、K(ジョイントリンク)1個
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする