曜日別特売

コンフィット

コンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニングコンフィット - 日本パワーファスニング
(11件のレビュー)

頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!

用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38565843CW-28RF1箱(650本)28819
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38565852CW-32RF1箱(600本)32823
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38565861CW-38RF1箱(500本)388.228
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 根太へ床合板を貼りました
ティーアールシー運輸・通信業

めっちゃいいです。
食いつくしかなり綺麗に頭が埋まるので合板がささくれにくいから作業効率も良いです。
黄色いパッケージのが届いたけど同じ物みたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38565852
2022-02-24
用途: パーティクルボードに合板を固定
自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃくちゃくっつきます。コンフィットを使わない部分と使った部分では、踏み心地が全く違います。ものすごく固くなった床を踏んでいるような感覚で、安心感あります。
ものすごく勢いよく入ってくれるので、施工も楽。
素人でも扱いやすい最高の合板ビスです。

2が参考にしています
対象商品 : 38565861
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38565852
2020-02-21
用途: 床暖房取り付け
サガラ住設電気・ガス・熱供給・水道業

安いし使いやすいし、言う事無いと思います。機会があれば是非今度も使いかたいです

1が参考にしています
対象商品 : 38565852
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38565861
2014-12-20
用途: 構造用合板12ミリに使用

引き締めてくれるので強度が出しやすい!ささくれも少ないので作業効率が良い!!

2が参考にしています
対象商品 : 38565861
2014-04-30
用途: コンパネ貼り

普通のビスとの締め付け具合が全然違います。これなら安心して使用できます。有難うございました。

対象商品 : 38565852
2014-11-14
用途: 床どめ作業

1箱に、1,2本 頭のプラス部分がちゃんと形成されてない物があり、プラスドライバーが入らないことがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする