ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)
(29件のレビュー)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

タイプパラレル型ストップ外装式内容量1台
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
全21種類を絞り込む
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38567453S1001Pシルバー180080015~30左右兼用
11,210
6,598
7,258(税込)
当日出荷
38567462S1002Pシルバー210090025~45左右兼用
11,590
7,398
8,138(税込)
当日出荷
38567471S1002Pブロンズ210090025~45左右兼用
12,190
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40989496S1003Pシルバー210095040~65左右兼用
13,610
9,398
10,338(税込)
当日出荷
52239644S1001Pメタリックブロンズ180080015~30-
11,810
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239653S1001Pホワイト180080015~30-
12,170
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239662S1001Pアイボリー180080015~30-
11,810
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239678S1001Pブラック180080015~30-
12,170
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239687S1001Pメタリックレモン180080015~30-
12,170
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239696S1001Pステンカラー180080015~30-
12,170
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239705S1002Pホワイト210090025~45-
12,550
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239714S1002Pアイボリー210090025~45-
12,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239723S1002Pブラック210090025~45-
12,550
8,598
9,458(税込)
当日出荷
52239732S1002Pメタリックレモン210090025~45-
12,550
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239748S1002Pステンカラー210090025~45-
12,550
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239757S1003Pメタリックブロンズ210095040~65-
14,210
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239766S1003Pホワイト210095040~65-
14,570
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
52239775S1003Pアイボリー210095040~65-
14,210
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239784S1003Pブラック210095040~65-
14,570
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239793S1003Pメタリックレモン210095040~65-
14,570
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
52239802S1003Pステンカラー210095040~65-
14,570
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 使用していたドアクローザーがオイル漏れしたので交換が必要でした。
株式会社ビー・アンド・プラス製造業

手配して翌々日には入手できたので、直ぐに交換できました。取付けも同じメーカーのものだったので、寸法も同じでスムーズに交換できました。

1が参考にしています
2025-05-08
用途: 玄関のドアクローザー交換
航空宇宙技術振興財団 東京分室教育・研究機関

取説で、比較的容易にとりつきました。
なお、入手時にリョービへTELし、入手すべき型番を間違えないようにしました。

1が参考にしています
2025-08-07
用途: 事務所のドアに使用

今までのドアクローザーはすぐ緩んで、風が吹くとドアが開いてしまうことがありました。交換してドアが重くはなりましたが、閉まりが良くなりました。

対象商品 : 40989496
2024-04-09
用途: 施設内ドアクローザの交換
社会福祉法人慈敬会 医療・福祉・介護関連業

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

対象商品 : 52239723
2023-05-26
用途: 管理収支物件共用部のドアクローザーのオイル漏れによる交換
不動産業

オイル漏れで急激にドアが閉まる状況を改善するために
アーム部は取り外さないで本体部分を交換しました。
発注から到着がはやくテナント様に迷惑をかけずに改善したので
助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 38567462
2023-04-16
用途: 店舗の扉の交換用に
サービス業

寸法を測ってみたら現在使われているモノとぴったり。加工無しで交換できました。

対象商品 : 38567453
2022-03-24
用途: ドアクローザ交換
建設業・工事業

ドアクローザ交換で代替品を探していたところ、すぐに見つかったので助かりました。

2021-03-01
用途: キッチン入口のドアに使用しました。
ろばた家飲食業

15,6年使用していたドアだぅたのでストップも効かななり、閉まるときに大きな音がするようになりました。いろいろ探していましたが、なかなか同じ物が無い状況の中で、モノタロウさんのわかりやすい説明と写真で、やっと見つけることが出来ました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする