曜日別特売

ニップル エスロコートLX継手

ニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイニップル エスロコートLX継手 - セキスイ
(6件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
形状
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571111Ni261645六角151/2
660
249
274(税込)
当日出荷
38571127Ni321851六角203/4
730
289
318(税込)
当日出荷
38571136Ni381959六角251
950
359
395(税込)
当日出荷
38571145Ni462464六角321・1/4
1,340
519
571(税込)
当日出荷
38571154Ni542467六角401・1/2
1,690
639
703(税込)
当日出荷
38571163Ni632774八角502
2,280
849
934(税込)
当日出荷
38571172Ni802873八角652・1/2
4,250
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
38571181Ni953281八角803
6,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38571197Ni1203792八角1004
10,920
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571206Ni14542104八角1255
13,010
取扱い終了
38571215Ni17046115八角1506
18,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38571111
2025-08-09
用途: 農業用水道のDIY
農・林・水産業

仕様上仕方がないが外面は普通に錆びるので屋外ではテーピングする方が良い。

対象商品 : 38571111
2023-06-14
用途: 給水管配管工事
建設業・工事業

バレルニップルは極力使わずに、こちらの六角ニップルを使いましょう。
塩ビライニングで更に良い。

対象商品 : 38571145
2023-02-20
用途: 配管作業

全く問題なく使用できます。
日立金属製と同じなのに、大きく価格が違うことが不思議。

対象商品 : 38571154
2020-10-12
用途: 消雪用配管

消雪用の配管で使用。地下水を使用しているため冬季間以外は配管内の残水が赤く濁り、固着する事もしばしばでしたが、LX系の配管だとかなり軽減されて、これからの時期のメンテナンスも楽になり助かっています。施工性も申し分なしです。

対象商品 : 38571127
2017-02-21
用途: 水道管の補修部品

チーズ管と同時購入なので 同じ様に内側の プラスチック製が 厚いのでとても良い。

対象商品 : 38571154
2012-10-15
用途: 配管工事

40の継手は一つ一つビニール袋に入っているので保管に便利。他のサイズも一つ一つビニールに入ってると助かる。
他のサイズはまとめてビニールに入っている。中で継手同士がぶつかり塗装が剥げてるのが多い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする