CCT
導電性クリアファイルA4
優れた制電機能が長期間持続され安心して使えます。
材質
導電性PP
寸法(mm)
220×310(A4サイズ)
厚さ(μm)
200
表面抵抗
10E6~10E7(ASTM D257)
内容量
1箱(10枚×10セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38569072
E04-CDHA4
グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08972243
-
クリア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください