曜日別特売

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) - 富士電機
(1件のレビュー)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
トランス
耐電圧(V/min)
定格絶縁電圧(V)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569395DR22F5M-E3AAC/DC24なし充電部対アース間・異極充電部間:AC2000AC/DC250全電圧式
1,265
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569404DR22F5M-E3GAC/DC24なし充電部対アース間・異極充電部間:AC2000AC/DC250全電圧式
1,270
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569413DR22F5M-E3RAC/DC24なし充電部対アース間・異極充電部間:AC2000AC/DC250全電圧式
1,270
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569422DR22F5M-E3WAC/DC24乳白なし充電部対アース間・異極充電部間:AC2000AC/DC250全電圧式
1,270
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569431DR22F5M-H3AAC110付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,755
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569447DR22F5M-H3GAC110付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,755
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569456DR22F5M-H3RAC110付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,755
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569465DR22F5M-H3WAC110乳白付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569474DR22F5M-M3AAC220付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569483DR22F5M-M3GAC220付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569492DR22F5M-M3RAC220付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,760
1,698
1,868(税込)
76日以内出荷
返品不可
38569501DR22F5M-M3WAC220乳白付き充電部対アース間・異極充電部間:AC2500AC600トランスユニット式
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする