曜日別特売

高圧以下計器用変圧器

高圧以下計器用変圧器 - 三菱電機高圧以下計器用変圧器 - 三菱電機
用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ヒューズ
確度階級(級)
質量(kg)
制限負荷(VA)
耐電圧(kV)
定格負担(VA)
変圧比(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38734656PD-100HF 3300/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520016/451003300/110
73,60058,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
38734665PD-100HF 6600/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520022/601006600/110
77,10049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734674PD-50HF 3300/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520016/45503300/110
60,00048,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843616PD-50HF 220/110V1台-(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P8.52002/-50220/110
74,10047,980
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
47843625PD-50HF 440/110V1台-(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P8.52003/-50440/110
60,00038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
47843643PD-100HF 220/110V1台-(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P8.52002/-100220/110
102,00065,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
47843652PD-100HF 440/110V1台-(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P8.52003/-100440/110
73,60047,980
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
38734683PD-50HF 6600/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520022/60506600/110
62,90048,980
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
56827849PD-50HF 440/110V【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P8.52003/-50440/110
60,00038,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
47843634PD-50HF 3300/110V1台-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520016/45503300/110
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47843661PD-100HF 3300/110V1台-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520016/451003300/110
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47843677PD-100HF 6600/110V1台-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P8.520022/601006600/110
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
25763344PD-50KFH 6600-3300/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P9.530022/60506600-3300/110
89,100
取扱い終了
返品不可
25763353PD-100KFH 6600-3300/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA3.0・3P9.530022/601006600-3300/110
91,400
取扱い終了
返品不可
25763369PD-200KFH 440/110V 200VA1個-(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA1.0・1P9.55003/-200440/110
81,900
取扱い終了
返品不可
21446154PD-200KFH 6600/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P9.550022/602006600/110
101,000
取扱い終了
返品不可
21446163PD-200KFH 3300/110V1個-(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA1.0・1P9.550016/452003300/110
98,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47843634PD-50HF 3300/110V38734674PD-50HF 3300/110VPD-50HF 3300/110V 高圧以下計器用変圧器 三菱電機 38734674高圧以下計器用変圧器三菱電機1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
47843661PD-100HF 3300/110V38734656PD-100HF 3300/110VPD-100HF 3300/110V 高圧以下計器用変圧器 三菱電機 38734656高圧以下計器用変圧器三菱電機1個
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
47843677PD-100HF 6600/110V38734665PD-100HF 6600/110VPD-100HF 6600/110V 高圧以下計器用変圧器 三菱電機 38734665高圧以下計器用変圧器三菱電機1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする