曜日別特売

交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ - 三菱電機
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色内容量1個
全46種類を絞り込む
目盛仕様
46種類すべて表示中
注文コード
品番
階級(級)
形式
質量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
寸法A(mm)
目盛仕様
目盛長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38733834LS-110NAA B 0-1000A 1000/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-1000A 1000/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733852LS-110NAA B 0-100A 100/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-100A 100/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38733877LS-110NAA B 0-1200A 1200/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-1200A 1200/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733886LS-110NAA B 0-1500A 1500/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-1500A 1500/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733904LS-110NAA B 0-150A 150/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-150A 150/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733922LS-110NAA B 0-2000A 2000/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-2000A 2000/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733947LS-110NAA B 0-200A 200/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-200A 200/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733974LS-110NAA B 0-20A 20/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-20A 20/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38733983LS-110NAA B 0-250A 250/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-250A 250/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38733992LS-110NAA B 0-300A 300/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-300A 300/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734026LS-110NAA B 0-30A 30/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-30A 30/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734035LS-110NAA B 0-400A 400/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-400A 400/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734053LS-110NAA B 0-40A 40/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-40A 40/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734062LS-110NAA B 0-500A 500/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-500A 500/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734087LS-110NAA B 0-50A 50/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-50A 50/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734096LS-110NAA B 0-600A 600/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-600A 600/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734114LS-110NAA B 0-60A 60/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-60A 60/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734123LS-110NAA B 0-750A 750/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-750A 750/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38734141LS-110NAA B 0-75A 75/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-75A 75/5A(CT比)175
22,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
30406242LS-80NAA B 0-15-45A 15/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-15-45A(3倍延長) 15/5A(CT比)124
17,000
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38733843LS-110NAA B 0-100-300A 100/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-100-300A(3倍延長) 100/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38733861LS-110NAA B 0-10-30A DRCT1.5LS-110NAA0.4110×110920-10-30A(3倍延長)175
22,600
取扱い終了
返品不可
38733895LS-110NAA B 0-150-450A 150/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-150-450A(3倍延長) 150/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38733913LS-110NAA B 0-15-45A DRCT1.5LS-110NAA0.4110×110920-15-45A(3倍延長)175
22,600
取扱い終了
返品不可
38733931LS-110NAA B 0-200-600A 200/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-200-600A(3倍延長) 200/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38733956LS-110NAA B 0-20-60A 20/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-20-60A(3倍延長) 20/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38733965LS-110NAA B 0-20-60A DRCT1.5LS-110NAA0.4110×110920-20-60A(3倍延長)175
23,800
取扱い終了
返品不可
38734001LS-110NAA B 0-30-90A 30/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-30-90A(3倍延長) 30/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38734017LS-110NAA B 0-30-90A DRCT1.5LS-110NAA0.4110×110920-30-90A(3倍延長)175
23,800
取扱い終了
返品不可
38734044LS-110NAA B 0-40-120A 40/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-40-120A(3倍延長) 40/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38734071LS-110NAA B 0-50-150A 50/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-50-150A(3倍延長) 50/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38734105LS-110NAA B 0-60-180A 60/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-60-180A(3倍延長) 60/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38734132LS-110NAA B 0-75-225A 75/5A1.5LS-110NAA0.4110×110920-75-225A(3倍延長) 75/5A(CT比)175
17,000
取扱い終了
返品不可
38734193LS-80NAA B 0-100-300A 100/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-100-300A(3倍延長) 100/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734202LS-80NAA B 0-10-30A DRCT2.5LS-80NAA0.380×80810-10-30A(3倍延長)124
22,600
取扱い終了
返品不可
38734211LS-80NAA B 0-150-450A 150/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-150-450A(3倍延長) 150/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734227LS-80NAA B 0-15-45A DRCT2.5LS-80NAA0.380×80810-15-45A(3倍延長)124
22,600
取扱い終了
返品不可
38734236LS-80NAA B 0-200-600A 200/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-200-600A(3倍延長) 200/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734245LS-80NAA B 0-20-60A 20/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-20-60A(3倍延長) 20/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734254LS-80NAA B 0-20-60A DRCT2.5LS-80NAA0.380×80810-20-60A(3倍延長)124
23,800
取扱い終了
返品不可
38734263LS-80NAA B 0-30-90A 30/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-30-90A(3倍延長) 30/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734272LS-80NAA B 0-30-90A DRCT2.5LS-80NAA0.380×80810-30-90A(3倍延長)124
23,800
取扱い終了
返品不可
38734281LS-80NAA B 0-40-120A 40/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-40-120A(3倍延長) 40/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734297LS-80NAA B 0-50-150A 50/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-50-150A(3倍延長) 50/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734306LS-80NAA B 0-60-180A 60/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-60-180A(3倍延長) 60/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
38734315LS-80NAA B 0-75-225A 75/5A2.5LS-80NAA0.380×80810-75-225A(3倍延長) 75/5A(CT比)124
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする