曜日別特売

機械式指示計器 周波数計 広角度計器

機械式指示計器 周波数計 広角度計器 - 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器 - 三菱電機
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38733703LP-110NF B 110V 45-55HZ45-55Hz
55,900
35,980
39,578(税込)
当日出荷
38733712LP-110NF B 110V 55-65HZ55-65Hz
55,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05771176LP-110NF B 110V 45-55HZ45-55Hz
55,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05771185LP-110NF B 110V 55-65HZ45-55Hz
55,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする