大型LEDニコモア

大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所大型LEDニコモア - 日恵製作所

地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1
独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。
回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。
スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)

形状弾頭形外径(Φmm)170光源LED材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50種別大型LED回転灯保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50内容量1個
注意
※回転と点滅では点滅が優先されます。
※メロディと警告音では警告音が優先されます(※機能欄に電子音有品番のみ)
全96種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
取付方式
機能
96種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
取付穴径(Φmm)
LED使用数(個)
音圧レベル(dB)
質量(g)
取付方式
使用電圧範囲(V)
消費電力(W)
高さH(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38608945VL17M-024AR/MAC/DC24-160-790マグネット21.6~26.412164回転/点滅
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608482VL17M-024AGAC/DC249128-7903点留め21.6~26.412165回転/点滅
31,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608954VL17M-024AY/MAC/DC24-160-790マグネット21.6~26.412164回転/点滅
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608491VL17M-024ABAC/DC249128-7903点留め21.6~26.412165回転/点滅
31,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608963VL17M-024AG/MAC/DC24-128-790マグネット21.6~26.412164回転/点滅
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608507VL17M-024BRAC/DC249160最大708303点留め21.6~26.415165回転/点滅/電子音有
36,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608972VL17M-024AB/MAC/DC24-128-790マグネット21.6~26.412164回転/点滅
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608516VL17M-024BYAC/DC249160最大708303点留め21.6~26.415165回転/点滅/電子音有
36,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608981VL17M-024BR/MAC/DC24-160最大70830マグネット21.6~26.415164回転/点滅/電子音有
37,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608525VL17M-024BGAC/DC249128最大708303点留め21.6~26.415165回転/点滅/電子音有
36,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608997VL17M-024BY/MAC/DC24-160最大70830マグネット21.6~26.415164回転/点滅/電子音有
37,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608534VL17M-024BBAC/DC249128最大708303点留め21.6~26.415165回転/点滅/電子音有
36,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38609006VL17M-024BG/MAC/DC24-128最大70830マグネット21.6~26.415164回転/点滅/電子音有
37,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38609015VL17M-024BB/MAC/DC24-128最大70830マグネット21.6~26.415164回転/点滅/電子音有
37,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38608622VL17M-100ARAC1009160-9803点留め90~1209165回転/点滅
33,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38608631VL17M-100AYAC1009160-9803点留め90~1209165回転/点滅
33,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38609164VL17M-100BR/MAC100-160最大701020マグネット90~12011164回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
代替品有
38609173VL17M-100BY/MAC100-160最大701020マグネット90~12011164回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
代替品有
38609103VL17M-100AR/MAC100-160-980マグネット90~1209164回転/点滅
34,000
取扱い終了
代替品有
38609182VL17M-100BG/MAC100-128最大701020マグネット90~12011164回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
代替品有
38609112VL17M-100AY/MAC100-160-980マグネット90~1209164回転/点滅
34,000
取扱い終了
代替品有
38609191VL17M-100BB/MAC100-128最大701020マグネット90~12011164回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
代替品有
38609121VL17M-100AG/MAC100-128-980マグネット90~1209164回転/点滅
34,000
取扱い終了
代替品有
38609137VL17M-100AB/MAC100-128-980マグネット90~1209164回転/点滅
34,000
取扱い終了
代替品有
38608647VL17M-100AGAC1009128-9803点留め90~1209165回転/点滅
32,600
取扱い終了
代替品有
38608656VL17M-100ABAC1009128-9803点留め90~1209165回転/点滅
32,600
取扱い終了
代替品有
38608665VL17M-100BRAC1009160最大7010203点留め90~12011165回転/点滅/電子音有
36,900
取扱い終了
代替品有
38608674VL17M-100BYAC1009160最大7010203点留め90~12011165回転/点滅/電子音有
36,900
取扱い終了
代替品有
38608683VL17M-100BGAC1009128最大7010203点留め90~12011165回転/点滅/電子音有
36,900
取扱い終了
代替品有
38608692VL17M-100BBAC1009128最大7010203点留め90~12011165回転/点滅/電子音有
36,900
取扱い終了
代替品有
38608814VL17M-400ABAC4009128-9803点留め360~4809165回転/点滅
34,000
取扱い終了
38609085VL17M-D48BG/MDC48-128最大70860マグネット43.2~52.817164回転/点滅/電子音有
39,700
取扱い終了
38608823VL17M-400BRAC4009160最大7010203点留め360~48011165回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
38609094VL17M-D48BB/MDC48-128最大70860マグネット43.2~52.817164回転/点滅/電子音有
39,700
取扱い終了
38608832VL17M-400BYAC4009160最大7010203点留め360~48011165回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
38608841VL17M-400BGAC4009128最大7010203点留め360~48011165回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
38608385VL17M-012ARAC/DC129160-7903点留め10.8~13.212165回転/点滅
31,100
取扱い終了
38608857VL17M-400BBAC4009128最大7010203点留め360~48011165回転/点滅/電子音有
38,300
取扱い終了
38609207VL17M-200AR/MAC200-160-980マグネット180~2409164回転/点滅
36,500
取扱い終了
返品不可
38608394VL17M-012AYAC/DC129160-7903点留め10.8~13.212165回転/点滅
31,100
取扱い終了
38608866VL17M-012AR/MAC/DC12-160-790マグネット10.8~13.212164回転/点滅
32,400
取扱い終了
38609216VL17M-200AY/MAC200-160-980マグネット180~2409164回転/点滅
36,500
取扱い終了
返品不可
38608403VL17M-012AGAC/DC129128-7903点留め10.8~13.212165回転/点滅
31,100
取扱い終了
38608875VL17M-012AY/MAC/DC12-160-790マグネット10.8~13.212164回転/点滅
32,400
取扱い終了
38609225VL17M-200AG/MAC200-128-980マグネット180~2409164回転/点滅
36,500
取扱い終了
返品不可
38608412VL17M-012ABAC/DC129128-7903点留め10.8~13.212165回転/点滅
31,100
取扱い終了
38608884VL17M-012AG/MAC/DC12-128-790マグネット10.8~13.212164回転/点滅
32,400
取扱い終了
38609234VL17M-200AB/MAC200-128-980マグネット180~2409164回転/点滅
36,500
取扱い終了
返品不可
38608421VL17M-012BRAC/DC129160最大708303点留め10.8~13.215165回転/点滅/電子音有
35,100
取扱い終了
38608893VL17M-012AB/MAC/DC12-128-790マグネット10.8~13.212164回転/点滅
32,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38609164VL17M-100BR/M19360888VL17M-100BPR/MVL17M-100BR/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360888LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
33,980
税込37,378
代替品です。
38609173VL17M-100BY/M19360915VL17M-100BPY/MVL17M-100BY/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360915LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
33,980
税込37,378
代替品です。
38609103VL17M-100AR/M19360766VL17M-100APR/MVL17M-100AR/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360766LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38609182VL17M-100BG/M19360854VL17M-100BPG/MVL17M-100BG/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360854LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
33,980
税込37,378
代替品です。
38609112VL17M-100AY/M19360793VL17M-100APY/MVL17M-100AY/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360793LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38609191VL17M-100BB/M19360827VL17M-100BPB/MVL17M-100BB/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360827LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
33,980
税込37,378
代替品です。
38609121VL17M-100AG/M19360732VL17M-100APG/MVL17M-100AG/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360732LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38609137VL17M-100AB/M19360705VL17M-100APB/MVL17M-100AB/M LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360705LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38608647VL17M-100AG19360723VL17M-100APGVL17M-100AG LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360723LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38608656VL17M-100AB19360696VL17M-100APBVL17M-100AB LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360696LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
29,980
税込32,978
代替品です。
38608665VL17M-100BR19360872VL17M-100BPRVL17M-100BR LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360872LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
31,980
税込35,178
代替品です。
38608674VL17M-100BY19360906VL17M-100BPYVL17M-100BY LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360906LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
31,980
税込35,178
代替品です。
38608683VL17M-100BG19360845VL17M-100BPGVL17M-100BG LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360845LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
31,980
税込35,178
代替品です。
38608692VL17M-100BB19360818VL17M-100BPBVL17M-100BB LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所 19360818LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所1台
31,980
税込35,178
代替品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする