曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
接点構成
端子形状
動作方式
ボタン形状
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38979071A165-TAA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979087A165-TAA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979114A165-TAM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979123A165-TAM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979157A165-TBA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979166A165-TBA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979193A165-TBM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
38979202A165-TBM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979236A165-TGA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979245A165-TGA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979272A165-TGM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
38979281A165-TGM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979376A165-TPYM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979385A165-TPYM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979412A165-TRA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979421A165-TRA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979455A165-TRM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
869
956(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979464A165-TRM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979491A165-TWA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979507A165-TWA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979534A165-TWM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
38979543A165-TWM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979577A165-TYA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,080
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979586A165-TYA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,260
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
38979613A165-TYM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
990
859
945(税込)
31日以内出荷
返品不可
46668404A165-TAM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38979622A165-TYM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,180
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
46668413A165-TAM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989465A16-TAA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,020
859
945(税込)
当日出荷
46668422A165-TBM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989474A16-TAA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,200
999
1,099(税込)
113日以内出荷
返品不可
46668431A165-TBM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989483A16-TAA-2S-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
2,300
2,198
2,418(税込)
111日以内出荷
返品不可
46668447A165-TGM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989501A16-TAM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
900
759
835(税込)
当日出荷
46668456A165-TGM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989517A16-TAM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,080
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
46668465A165-TPYM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989526A16-TAM-2S-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
2,150
1,998
2,198(税込)
111日以内出荷
返品不可
46668474A165-TPYM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989544A16-TBA-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-オルタネイト--
1,020
859
945(税込)
61日以内出荷
返品不可
46668483A165-TRM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989553A16-TBA-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
1,200
999
1,099(税込)
113日以内出荷
返品不可
46668492A165-TRM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989562A16-TBA-2S-押ボタンスイッチ(分離形)2c-オルタネイト--
2,300
2,198
2,418(税込)
111日以内出荷
返品不可
46668501A165-TWM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989587A16-TBM-1-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
900
779
857(税込)
当日出荷
46668517A165-TWM-2P-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
オープン
1,498
1,648(税込)
110日以内出荷
返品不可
38989596A16-TBM-2-押ボタンスイッチ(分離形)2c-モメンタリ--
1,080
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
46668526A165-TYM-1P-押ボタンスイッチ(分離形)1c-モメンタリ--
オープン
1,098
1,208(税込)
110日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38989666
2023-05-29
用途: FA装置の操作スイッチ
株式会社パテムエンジニアリングその他業種

設置スペースが限られている操作盤の追加用スッチとしてコンパクトで、別売りのスイッチカバーと併用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする