押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類照光式ボタン形状長角(2方向ガード)端子形状はんだ端子光源白熱ランプ保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)耐衝撃(耐久)500m/s2電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)戻りの力(N)RF:最小0.29全体の動きT.T(参考)約3mm内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
使用電圧(V)
許容操作頻度
機械的耐久性
動作に必要な力(OF)(N)
動作までの動きPT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38974083A165L-JAA-12-1オルタネイト1cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974135A165L-JAA-24-1オルタネイト1cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974144A165L-JAA-24-2オルタネイト2cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974187A165L-JAA-5-1オルタネイト1cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974196A165L-JAA-5-2オルタネイト2cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974275A165L-JAM-12-1モメンタリ1cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974284A165L-JAM-12-2モメンタリ2cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974327A165L-JAM-24-1モメンタリ1cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974336A165L-JAM-24-2モメンタリ2cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974372A165L-JAM-5-1モメンタリ1cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974381A165L-JAM-5-2モメンタリ2cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974485A165L-JGA-12-1オルタネイト1cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974494A165L-JGA-12-2オルタネイト2cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974537A165L-JGA-24-1オルタネイト1cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974546A165L-JGA-24-2オルタネイト2cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974582A165L-JGA-5-1オルタネイト1cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974591A165L-JGA-5-2オルタネイト2cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974677A165L-JGM-12-1モメンタリ1cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974686A165L-JGM-12-2モメンタリ2cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974722A165L-JGM-24-1モメンタリ1cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974731A165L-JGM-24-2モメンタリ2cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974774A165L-JGM-5-1モメンタリ1cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974783A165L-JGM-5-2モメンタリ2cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974887A165L-JPYA-12-1オルタネイト1cピュアイエローIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974896A165L-JPYA-12-2オルタネイト2cピュアイエローIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974932A165L-JPYA-24-1オルタネイト1cピュアイエローIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974941A165L-JPYA-24-2オルタネイト2cピュアイエローIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974984A165L-JPYA-5-1オルタネイト1cピュアイエローIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38974993A165L-JPYA-5-2オルタネイト2cピュアイエローIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975072A165L-JPYM-12-1モメンタリ1cピュアイエローIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975081A165L-JPYM-12-2モメンタリ2cピュアイエローIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975124A165L-JPYM-24-1モメンタリ1cピュアイエローIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975133A165L-JPYM-24-2モメンタリ2cピュアイエローIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975176A165L-JPYM-5-1モメンタリ1cピュアイエローIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975185A165L-JPYM-5-2モメンタリ2cピュアイエローIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975273A165L-JRA-12-1オルタネイト1cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975282A165L-JRA-12-2オルタネイト2cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975325A165L-JRA-24-1オルタネイト1cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975334A165L-JRA-24-2オルタネイト2cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975377A165L-JRA-5-1オルタネイト1cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975386A165L-JRA-5-2オルタネイト2cIP65AC/DC5機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975465A165L-JRM-12-1モメンタリ1cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975474A165L-JRM-12-2モメンタリ2cIP65AC/DC12機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975517A165L-JRM-24-1モメンタリ1cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975526A165L-JRM-24-2モメンタリ2cIP65AC/DC24機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975562A165L-JRM-5-1モメンタリ1cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975571A165L-JRM-5-2モメンタリ2cIP65AC/DC5機械的:最大120回/min、電気的:20回/min200万回以上最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975666A165L-JWA-12-1オルタネイト1cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975675A165L-JWA-12-2オルタネイト2cIP65AC/DC12機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38975711A165L-JWA-24-1オルタネイト1cIP65AC/DC24機械的:最大60回/min、電気的:20回/min20万回以上(セット、リセットで1回)最大4.91最大2.5mm
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38974083A165L-JAA-12-138974101A165L-JAA-12D-1A165L-JAA-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974101押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974135A165L-JAA-24-138974153A165L-JAA-24D-1A165L-JAA-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974153押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974144A165L-JAA-24-238974162A165L-JAA-24D-2A165L-JAA-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974162押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974187A165L-JAA-5-138974205A165L-JAA-5D-1A165L-JAA-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974205押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974196A165L-JAA-5-238974214A165L-JAA-5D-2A165L-JAA-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974214押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974275A165L-JAM-12-138974293A165L-JAM-12D-1A165L-JAM-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974293押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974284A165L-JAM-12-238974302A165L-JAM-12D-2A165L-JAM-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974302押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974327A165L-JAM-24-138974345A165L-JAM-24D-1A165L-JAM-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974345押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974336A165L-JAM-24-238974354A165L-JAM-24D-2A165L-JAM-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974354押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974372A165L-JAM-5-138974397A165L-JAM-5D-1A165L-JAM-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974397押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974381A165L-JAM-5-238974406A165L-JAM-5D-2A165L-JAM-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974406押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974485A165L-JGA-12-138974503A165L-JGA-12D-1A165L-JGA-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974503押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974494A165L-JGA-12-238974512A165L-JGA-12D-2A165L-JGA-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974512押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974537A165L-JGA-24-138974555A165L-JGA-24D-1A165L-JGA-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974555押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974546A165L-JGA-24-238974564A165L-JGA-24D-2A165L-JGA-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974564押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974582A165L-JGA-5-138974607A165L-JGA-5D-1A165L-JGA-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974607押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974591A165L-JGA-5-238974616A165L-JGA-5D-2A165L-JGA-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974616押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974677A165L-JGM-12-138974695A165L-JGM-12D-1A165L-JGM-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974695押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974686A165L-JGM-12-238974704A165L-JGM-12D-2A165L-JGM-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974704押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974722A165L-JGM-24-138974747A165L-JGM-24D-1A165L-JGM-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974747押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974731A165L-JGM-24-238974756A165L-JGM-24D-2A165L-JGM-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974756押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974774A165L-JGM-5-138974792A165L-JGM-5D-1A165L-JGM-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974792押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974783A165L-JGM-5-238974801A165L-JGM-5D-2A165L-JGM-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974801押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974887A165L-JPYA-12-138974905A165L-JPYA-12D-1A165L-JPYA-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974905押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974896A165L-JPYA-12-238974914A165L-JPYA-12D-2A165L-JPYA-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974914押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974932A165L-JPYA-24-138974957A165L-JPYA-24D-1A165L-JPYA-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974957押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974941A165L-JPYA-24-238974966A165L-JPYA-24D-2A165L-JPYA-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38974966押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974984A165L-JPYA-5-138975002A165L-JPYA-5D-1A165L-JPYA-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975002押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38974993A165L-JPYA-5-238975011A165L-JPYA-5D-2A165L-JPYA-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975011押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975072A165L-JPYM-12-138975097A165L-JPYM-12D-1A165L-JPYM-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975097押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975081A165L-JPYM-12-238975106A165L-JPYM-12D-2A165L-JPYM-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975106押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975124A165L-JPYM-24-138975142A165L-JPYM-24D-1A165L-JPYM-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975142押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975133A165L-JPYM-24-238975151A165L-JPYM-24D-2A165L-JPYM-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975151押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975176A165L-JPYM-5-138975194A165L-JPYM-5D-1A165L-JPYM-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975194押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975185A165L-JPYM-5-238975203A165L-JPYM-5D-2A165L-JPYM-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975203押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975273A165L-JRA-12-138975291A165L-JRA-12D-1A165L-JRA-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975291押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975282A165L-JRA-12-238975307A165L-JRA-12D-2A165L-JRA-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975307押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975325A165L-JRA-24-138975343A165L-JRA-24D-1A165L-JRA-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975343押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975334A165L-JRA-24-238975352A165L-JRA-24D-2A165L-JRA-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975352押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975377A165L-JRA-5-138975395A165L-JRA-5D-1A165L-JRA-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975395押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975386A165L-JRA-5-238975404A165L-JRA-5D-2A165L-JRA-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975404押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975465A165L-JRM-12-138975483A165L-JRM-12D-1A165L-JRM-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975483押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975474A165L-JRM-12-238975492A165L-JRM-12D-2A165L-JRM-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975492押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975517A165L-JRM-24-138975535A165L-JRM-24D-1A165L-JRM-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975535押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975526A165L-JRM-24-238975544A165L-JRM-24D-2A165L-JRM-24-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975544押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975562A165L-JRM-5-138975587A165L-JRM-5D-1A165L-JRM-5-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975587押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975571A165L-JRM-5-238975596A165L-JRM-5D-2A165L-JRM-5-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975596押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975666A165L-JWA-12-138975684A165L-JWA-12D-1A165L-JWA-12-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975684押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975675A165L-JWA-12-238975693A165L-JWA-12D-2A165L-JWA-12-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975693押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38975711A165L-JWA-24-138975736A165L-JWA-24D-1A165L-JWA-24-1 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38975736押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする