押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)
内容量1個
全149種類を絞り込む
照光色
149種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38976831A165L-TG関連商品丸(突出形)---
245
229
252(税込)
61日以内出荷
返品不可
38986787A16L-TA関連商品丸(突出形)---
220
209
230(税込)
61日以内出荷
返品不可
38987182A16L-TG関連商品丸(突出形)---
220
209
230(税込)
9日以内出荷
返品不可
38976822A165L-TB関連商品丸(突出形)---
245
229
252(税込)
62日以内出荷
返品不可
38987173A16L-TB関連商品丸(突出形)---
220
209
230(税込)
31日以内出荷
返品不可
38976445A165L-TAA-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976454A165L-TAA-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976497A165L-TAA-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976506A165L-TAA-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976542A165L-TAA-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976551A165L-TAA-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976637A165L-TAM-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976646A165L-TAM-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976682A165L-TAM-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976691A165L-TAM-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976734A165L-TAM-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976743A165L-TAM-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976847A165L-TGA-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976856A165L-TGA-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976892A165L-TGA-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976901A165L-TGA-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976944A165L-TGA-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38976953A165L-TGA-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977032A165L-TGM-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977041A165L-TGM-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977084A165L-TGM-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977093A165L-TGM-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977136A165L-TGM-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977145A165L-TGM-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977242A165L-TPYA-12-1照光式丸(突出形)ピュアイエロー1cはんだ端子オルタネイト
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977251A165L-TPYA-12-2照光式丸(突出形)ピュアイエロー2cはんだ端子オルタネイト
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977294A165L-TPYA-24-1照光式丸(突出形)ピュアイエロー1cはんだ端子オルタネイト
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977303A165L-TPYA-24-2照光式丸(突出形)ピュアイエロー2cはんだ端子オルタネイト
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977355A165L-TPYA-5-2照光式丸(突出形)ピュアイエロー2cはんだ端子オルタネイト
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977434A165L-TPYM-12-1照光式丸(突出形)ピュアイエロー1cはんだ端子モメンタリ
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977486A165L-TPYM-24-1照光式丸(突出形)ピュアイエロー1cはんだ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977495A165L-TPYM-24-2照光式丸(突出形)ピュアイエロー2cはんだ端子モメンタリ
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977531A165L-TPYM-5-1照光式丸(突出形)ピュアイエロー1cはんだ端子モメンタリ
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977635A165L-TRA-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977644A165L-TRA-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977687A165L-TRA-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977696A165L-TRA-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977732A165L-TRA-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977741A165L-TRA-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977827A165L-TRM-12-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977836A165L-TRM-12-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977872A165L-TRM-24-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977881A165L-TRM-24-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977924A165L-TRM-5-1照光式丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38977933A165L-TRM-5-2照光式丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38976445A165L-TAA-12-138976463A165L-TAA-12D-1A165L-TAA-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976463押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976454A165L-TAA-12-238976472A165L-TAA-12D-2A165L-TAA-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976472押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976497A165L-TAA-24-138976515A165L-TAA-24D-1A165L-TAA-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976515押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976506A165L-TAA-24-238976524A165L-TAA-24D-2A165L-TAA-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976524押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976542A165L-TAA-5-138976567A165L-TAA-5D-1A165L-TAA-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976567押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976551A165L-TAA-5-238976576A165L-TAA-5D-2A165L-TAA-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976576押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976637A165L-TAM-12-138976655A165L-TAM-12D-1A165L-TAM-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976655押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976646A165L-TAM-12-238976664A165L-TAM-12D-2A165L-TAM-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976664押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976682A165L-TAM-24-138976707A165L-TAM-24D-1A165L-TAM-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976707押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976691A165L-TAM-24-238976716A165L-TAM-24D-2A165L-TAM-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976716押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976734A165L-TAM-5-138976752A165L-TAM-5D-1A165L-TAM-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976752押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976743A165L-TAM-5-238976761A165L-TAM-5D-2A165L-TAM-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976761押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976847A165L-TGA-12-138976865A165L-TGA-12D-1A165L-TGA-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976865押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976856A165L-TGA-12-238976874A165L-TGA-12D-2A165L-TGA-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976874押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976892A165L-TGA-24-138976917A165L-TGA-24D-1A165L-TGA-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976917押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976901A165L-TGA-24-238976926A165L-TGA-24D-2A165L-TGA-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976926押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976944A165L-TGA-5-138976962A165L-TGA-5D-1A165L-TGA-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976962押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38976953A165L-TGA-5-238976971A165L-TGA-5D-2A165L-TGA-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38976971押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977032A165L-TGM-12-138977057A165L-TGM-12D-1A165L-TGM-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977057押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977041A165L-TGM-12-238977066A165L-TGM-12D-2A165L-TGM-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977066押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977084A165L-TGM-24-138977102A165L-TGM-24D-1A165L-TGM-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977102押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977093A165L-TGM-24-238977111A165L-TGM-24D-2A165L-TGM-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977111押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977136A165L-TGM-5-138977154A165L-TGM-5D-1A165L-TGM-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977154押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977145A165L-TGM-5-238977163A165L-TGM-5D-2A165L-TGM-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977163押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977242A165L-TPYA-12-138977267A165L-TPYA-12D-1A165L-TPYA-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977267押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977251A165L-TPYA-12-238977276A165L-TPYA-12D-2A165L-TPYA-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977276押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977294A165L-TPYA-24-138977312A165L-TPYA-24D-1A165L-TPYA-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977312押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977303A165L-TPYA-24-238977321A165L-TPYA-24D-2A165L-TPYA-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977321押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977355A165L-TPYA-5-238977373A165L-TPYA-5D-2A165L-TPYA-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977373押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977434A165L-TPYM-12-138977452A165L-TPYM-12D-1A165L-TPYM-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977452押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977486A165L-TPYM-24-138977504A165L-TPYM-24D-1A165L-TPYM-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977504押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977495A165L-TPYM-24-238977513A165L-TPYM-24D-2A165L-TPYM-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977513押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977531A165L-TPYM-5-138977556A165L-TPYM-5D-1A165L-TPYM-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977556押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977635A165L-TRA-12-138977653A165L-TRA-12D-1A165L-TRA-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977653押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977644A165L-TRA-12-238977662A165L-TRA-12D-2A165L-TRA-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977662押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977687A165L-TRA-24-138977705A165L-TRA-24D-1A165L-TRA-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977705押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977696A165L-TRA-24-238977714A165L-TRA-24D-2A165L-TRA-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977714押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977732A165L-TRA-5-138977757A165L-TRA-5D-1A165L-TRA-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977757押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977741A165L-TRA-5-238977766A165L-TRA-5D-2A165L-TRA-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977766押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977827A165L-TRM-12-138977845A165L-TRM-12D-1A165L-TRM-12-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977845押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977836A165L-TRM-12-238977854A165L-TRM-12D-2A165L-TRM-12-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977854押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977872A165L-TRM-24-138977897A165L-TRM-24D-1A165L-TRM-24-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977897押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977881A165L-TRM-24-238977906A165L-TRM-24D-2A165L-TRM-24-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977906押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977924A165L-TRM-5-138977942A165L-TRM-5D-1A165L-TRM-5-1 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977942押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38977933A165L-TRM-5-238977951A165L-TRM-5D-2A165L-TRM-5-2 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 38977951押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする