押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46497114A16L-APWA-T1-2-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト2cはんだ端子オルタネイト
3,400
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
38971895A165L-AAA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
3,450
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497132A16L-APWA-T2-2S-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト2cクイックコネクタオルタネイト
4,250
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497236A16L-APWM-T1-1-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト1cはんだ端子モメンタリ
3,050
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497245A16L-APWM-T1-2-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト2cはんだ端子モメンタリ
3,200
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497254A16L-APWM-T1-2S-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト2cクイックコネクタモメンタリ
3,650
3,598
3,958(税込)
67日以内出荷
返品不可
46497263A16L-APWM-T2-2S-押ボタンスイッチ-角(2方向ガード)ピュアホワイト2cクイックコネクタモメンタリ
4,150
3,998
4,398(税込)
67日以内出荷
返品不可
38971913A165L-AAA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
4,300
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
38972272A165L-AGA-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38972281A165L-AGA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38972297A165L-AGA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
38972306A165L-AGA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38972464A165L-AGM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38972473A165L-AGM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38972482A165L-AGM-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38972491A165L-AGM-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38973067A165L-ARA-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38973076A165L-ARA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38973085A165L-ARA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38973094A165L-ARA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973252A165L-ARM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38973261A165L-ARM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973277A165L-ARM-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973286A165L-ARM-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973453A165L-AWA-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973462A165L-AWA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38973471A165L-AWA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38973487A165L-AWA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973645A165L-AWM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973654A165L-AWM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38973663A165L-AWM-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38973672A165L-AWM-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38973864A165L-AYA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38973873A165L-AYA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38974031A165L-AYM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974047A165L-AYM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974065A165L-AYM-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38981975A16L-AAA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
3,400
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
38981984A16L-AAA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,750
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981993A16L-AAA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
4,250
4,198
4,618(税込)
67日以内出荷
返品不可
38982151A16L-AAM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
3,050
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38982167A16L-AAM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
3,200
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38982176A16L-AAM-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
3,650
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
38982185A16L-AAM-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタモメンタリ
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
38982361A16L-AGA-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子オルタネイト
2,700
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38982377A16L-AGA-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子オルタネイト
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
38982386A16L-AGA-T1-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,300
3,198
3,518(税込)
67日以内出荷
返品不可
38982395A16L-AGA-T2-2S-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cクイックコネクタオルタネイト
3,800
3,798
4,178(税込)
67日以内出荷
返品不可
38982553A16L-AGM-T1-1-押ボタンスイッチ-丸(突出形)1cはんだ端子モメンタリ
2,600
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38982562A16L-AGM-T1-2-押ボタンスイッチ-丸(突出形)2cはんだ端子モメンタリ
2,750
2,698
2,968(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする