曜日別特売

押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38974232A165L-JAA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
3,200
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
38974241A165L-JAA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,450
3,298
3,628(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974257A165L-JAA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,800
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38974424A165L-JAM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
3,150
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46497473A16L-JPWA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
3,150
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
46493745A165L-JPWM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
4,250
4,198
4,618(税込)
118日以内出荷
返品不可
46497482A16L-JPWA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
46497491A16L-JPWA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
46497507A16L-JPWA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
4,250
4,198
4,618(税込)
61日以内出荷
返品不可
46497613A16L-JPWM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,200
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
46497622A16L-JPWM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,650
3,598
3,958(税込)
118日以内出荷
返品不可
46497631A16L-JPWM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
4,150
3,998
4,398(税込)
118日以内出荷
返品不可
38974634A165L-JGA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974643A165L-JGA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974652A165L-JGA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38974661A165L-JGA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38974826A165L-JGM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974835A165L-JGM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38974844A165L-JGM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38974853A165L-JGM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975036A165L-JPYA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38975045A165L-JPYA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975063A165L-JPYA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38975221A165L-JPYM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38975422A165L-JRA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975431A165L-JRA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975447A165L-JRA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975456A165L-JRA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975614A165L-JRM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975623A165L-JRM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975632A165L-JRM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975641A165L-JRM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975815A165L-JWA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38975824A165L-JWA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
38975833A165L-JWA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38975842A165L-JWA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38976007A165L-JWM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976016A165L-JWM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38976025A165L-JWM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38976034A165L-JWM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
61日以内出荷
返品不可
38976201A165L-JYA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976217A165L-JYA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976226A165L-JYA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
118日以内出荷
返品不可
38976393A165L-JYM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976402A165L-JYM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976411A165L-JYM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38976427A165L-JYM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984477A16L-JAA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
3,150
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
38984486A16L-JAA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
38984495A16L-JAA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする