曜日別特売

キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K

キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K - omron(オムロン)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
IP65耐油形。

取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)内容量1個
全20種類を絞り込む
ノッチ数
接点構成
20種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
種類
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46441902A165K-A2AL-2S-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c--
4,350
3,298
3,628(税込)
111日以内出荷
返品不可
46441911A165K-A2M-2S都度納期確認操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c--
4,350
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
返品不可
46441927A165K-A2ML-2S-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c--
4,350
3,298
3,628(税込)
111日以内出荷
返品不可
46441972A165K-A3M-2S都度納期確認操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)32c--
4,400
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971073A165K-A2AL-1-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)21c-セレクタ
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38971082A165K-A2AL-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
38971107A165K-A2M-1-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)21c-セレクタ
3,150
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
38971116A165K-A2M-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971134A165K-A2ML-1-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)21c-セレクタ
3,150
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
38971143A165K-A2ML-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
38971161A165K-A2MR-1-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)21c-セレクタ
3,150
2,598
2,858(税込)
92日以内出荷
返品不可
38971177A165K-A2MR-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)22c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971204A165K-A3M-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)32c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
返品不可
38971231A165K-A3MC-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)32c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
返品不可
38971256A165K-A3ML-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)32c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
返品不可
38971274A165K-A3MR-2-操作部・ソケット部・キー2個セットキー形セレクタスイッチ(分離形)32c-セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
91日以内出荷
返品不可
46441936A165K-A2MR-2S--キー形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタ-
4,350
取扱い終了
返品不可
46442006A165K-A3MC-2S--キー形セレクタスイッチ3ノッチ2cクイックコネクタ-
4,400
取扱い終了
返品不可
46442015A165K-A3ML-2S--キー形セレクタスイッチ3ノッチ2cクイックコネクタ-
4,400
取扱い終了
返品不可
46442024A165K-A3MR-2S--キー形セレクタスイッチ3ノッチ2cクイックコネクタ-
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする