曜日別特売

押ボタンスイッチ用コントロールボックス

押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックス - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色内容量1個
注意
※形A22Z-B1□には2a・2b・1a1b一体接点は使用できません。形A22Z-B2□には形A22シリーズのオルタネイトタイプ、2a・2b・1a1b一体接点は取りつけできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(mm)
分類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39010587A22Z-B101コントロールボックス75×68×69.51穴
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39010605A22Z-B102コントロールボックス137×68×69.52穴
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39010614A22Z-B103コントロールボックス199×68×69.53穴
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39010623A22Z-B201コントロールボックス68×68×601穴
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39010641A22Z-B202コントロールボックス137×68×602穴
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
39010657A22Z-B203コントロールボックス199×68×603穴
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39010587
2025-10-06
用途: 装置への非常停止スイッチ追加
製造業

M4のナット、バネ座金、座金をBOX内側に使用する場合、ネジ用穴は深く狭い井戸状なので、BOX外部側には35mm以上の無駄に長いM4ビスでないとナット類を簡単に嵌合(セット)できない。
でなければ何らかの治具が必要であるが、それも製品に無し。
しかも穴が狭すぎて一般的なΦ10径の座金は入らず使用不可。Φ8径の座金を別途手配が必要。
メーカは実際にBOXを板金等に取り付ける試験をしていないのでは?
最悪の構造設計である。
因に、マニュアル類には取り付け方法に関しての言及は一切無し。
もし現状品で問題無ければその取り付け方法を明記すべきである。
出来なければ即刻取り付け方法を改善した設計変更をすべきである。
本品の唯一の長所は他メーカ品より比較的小形である事が、使用し難く全くの期待外れであった。

対象商品 : 39010587
2015-06-12
用途: 移動しながら使用する押しボタンスイッチのカバー

スイッチの実装や取り付けに当初戸惑いもあったが無事台座用の板に取り付け使い勝手よくスマートに仕上がって満足。いつもながら良い材料を提供頂いてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする