曜日別特売

押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38997192A22L-DA-T1-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
4,950
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997235A22L-DA-T1-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
5,250
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997305A22L-DA-T2-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
4,350
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997506A22L-DG-T1-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997515A22L-DG-T1-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997533A22L-DG-T1-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997542A22L-DG-T1-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997551A22L-DG-T1-20M押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
38997603A22L-DG-T2-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997612A22L-DG-T2-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997637A22L-DG-T2-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997646A22L-DG-T2-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997655A22L-DG-T2-20M押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997786A22L-DR-T1-01M押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997804A22L-DR-T1-02M押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997813A22L-DR-T1-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997822A22L-DR-T1-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997847A22L-DR-T1-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997883A22L-DR-T2-01M押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997926A22L-DR-T2-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997944A22L-DR-T2-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998093A22L-DW-T1-01M押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998127A22L-DW-T1-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998136A22L-DW-T1-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998145A22L-DW-T1-11A押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998154A22L-DW-T1-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998163A22L-DW-T1-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
38998172A22L-DW-T1-20M押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998224A22L-DW-T2-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998233A22L-DW-T2-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998242A22L-DW-T2-11A押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998267A22L-DW-T2-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
38998461A22L-DY-T1-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998477A22L-DY-T1-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998547A22L-DY-T2-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998556A22L-DY-T2-11A押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38998574A22L-DY-T2-20A押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997156A22L-DA-T1-01A押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
38997165A22L-DA-T1-01M押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38997174A22L-DA-T1-02A押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38997183A22L-DA-T1-02M押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38997201A22L-DA-T1-10M押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38997217A22L-DA-T1-11A押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38997226A22L-DA-T1-11M押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38997244A22L-DA-T1-20M押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38997253A22L-DA-T2-01A押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
38997262A22L-DA-T2-01M押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38997271A22L-DA-T2-02A押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38997287A22L-DA-T2-02M押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38997296A22L-DA-T2-10A押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする