曜日別特売

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
全92種類を絞り込む
照光色
接点構成
動作方式
92種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38995652A22L-CA-T1-10A押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
4,950
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995686A22L-CA-T1-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
4,650
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995704A22L-CA-T1-20M押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
4,650
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995765A22L-CA-T2-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
5,250
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995783A22L-CA-T2-20A押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
5,250
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995993A22L-CG-T1-20A押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996002A22L-CG-T1-20M押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996027A22L-CG-T2-01M押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996097A22L-CG-T2-20A押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996106A22L-CG-T2-20M押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996264A22L-CR-T1-10A押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996282A22L-CR-T1-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996291A22L-CR-T1-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996334A22L-CR-T2-01M押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
76日以内出荷
返品不可
38996377A22L-CR-T2-10M押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996386A22L-CR-T2-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996395A22L-CR-T2-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996535A22L-CW-T1-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996571A22L-CW-T1-10A押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996587A22L-CW-T1-10M押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996596A22L-CW-T1-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996605A22L-CW-T1-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996693A22L-CW-T2-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996711A22L-CW-T2-20A押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996885A22L-CY-T1-10A押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996991A22L-CY-T2-10M押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
3,000
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997016A22L-CY-T2-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46498356A22L-CA-T2-10M押ボタンスイッチ丸胴形 Φ22角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38995616A22L-CA-T1-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
38995625A22L-CA-T1-01M押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38995634A22L-CA-T1-02A押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38995643A22L-CA-T1-02M押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38995661A22L-CA-T1-10M押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38995677A22L-CA-T1-11A押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38995695A22L-CA-T1-20A押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38995713A22L-CA-T2-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
38995722A22L-CA-T2-01M押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
4,350
取扱い終了
返品不可
38995731A22L-CA-T2-02A押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
5,250
取扱い終了
返品不可
38995747A22L-CA-T2-02M押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38995756A22L-CA-T2-10A押ボタンスイッチ-角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
4,950
取扱い終了
返品不可
38995774A22L-CA-T2-11M押ボタンスイッチ-角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38995792A22L-CA-T2-20M押ボタンスイッチ-角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
4,650
取扱い終了
返品不可
38995914A22L-CG-T1-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,600
取扱い終了
返品不可
38995923A22L-CG-T1-01M押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
3,000
取扱い終了
返品不可
38995932A22L-CG-T1-02A押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,850
取扱い終了
返品不可
38995941A22L-CG-T1-02M押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
3,250
取扱い終了
返品不可
38996011A22L-CG-T2-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,600
取扱い終了
返品不可
38996036A22L-CG-T2-02A押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,850
取扱い終了
返品不可
38996045A22L-CG-T2-02M押ボタンスイッチ-角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
3,250
取扱い終了
返品不可
38996221A22L-CR-T1-01A押ボタンスイッチ-角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする