曜日別特売

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
全50種類を絞り込む
照光色
接点構成
動作方式
50種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38995564A22L-CA-24A-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
38995591A22L-CA-24A-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
4,650
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
38995607A22L-CA-24A-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
4,050
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995853A22L-CG-24A-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,000
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
38995862A22L-CG-24A-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
2,400
2,198
2,418(税込)
68日以内出荷
返品不可
38995871A22L-CG-24A-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995887A22L-CG-24A-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38995905A22L-CG-24A-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996133A22L-CR-24A-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
2,400
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996167A22L-CR-24A-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,000
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996176A22L-CR-24A-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
2,400
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
38996194A22L-CR-24A-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996203A22L-CR-24A-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996212A22L-CR-24A-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996474A22L-CW-24A-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,000
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996483A22L-CW-24A-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
2,400
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996492A22L-CW-24A-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,250
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
38996501A22L-CW-24A-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996517A22L-CW-24A-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996526A22L-CW-24A-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996781A22L-CY-24A-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
3,000
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996797A22L-CY-24A-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
2,400
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
38996815A22L-CY-24A-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996824A22L-CY-24A-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996833A22L-CY-24A-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38995512A22L-CA-24A-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
4,350
取扱い終了
返品不可
38995521A22L-CA-24A-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
3,750
取扱い終了
返品不可
38995537A22L-CA-24A-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
4,650
取扱い終了
返品不可
38995546A22L-CA-24A-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
4,050
取扱い終了
返品不可
38995555A22L-CA-24A-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
4,350
取扱い終了
返品不可
38995573A22L-CA-24A-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
4,650
取扱い終了
返品不可
38995582A22L-CA-24A-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
4,050
取扱い終了
返品不可
38995817A22L-CG-24A-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,000
取扱い終了
返品不可
38995826A22L-CG-24A-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
2,400
取扱い終了
返品不可
38995835A22L-CG-24A-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38995844A22L-CG-24A-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
2,650
取扱い終了
返品不可
38995896A22L-CG-24A-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38996124A22L-CR-24A-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,000
取扱い終了
返品不可
38996142A22L-CR-24A-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38996151A22L-CR-24A-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
2,650
取扱い終了
返品不可
38996185A22L-CR-24A-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38996431A22L-CW-24A-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,000
取扱い終了
返品不可
38996447A22L-CW-24A-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
2,400
取扱い終了
返品不可
38996456A22L-CW-24A-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38996465A22L-CW-24A-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
2,650
取扱い終了
返品不可
38996745A22L-CY-24A-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
3,000
取扱い終了
返品不可
38996754A22L-CY-24A-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
2,400
取扱い終了
返品不可
38996763A22L-CY-24A-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
38996772A22L-CY-24A-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
2,650
取扱い終了
返品不可
38996806A22L-CY-24A-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする