曜日別特売

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38991285A22-CA-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991355A22-CB-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991391A22-CB-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991407A22-CB-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991416A22-CB-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991452A22-CG-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991461A22-CG-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991477A22-CG-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991495A22-CG-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991504A22-CG-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991522A22-CG-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991531A22-CG-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991574A22-CR-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991592A22-CR-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991617A22-CR-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991626A22-CR-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991635A22-CR-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991644A22-CR-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991653A22-CR-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991714A22-CW-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991723A22-CW-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991741A22-CW-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991827A22-CY-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991836A22-CY-10M-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991845A22-CY-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38991233A22-CA-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991242A22-CA-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
990
取扱い終了
返品不可
38991251A22-CA-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991267A22-CA-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991276A22-CA-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991294A22-CA-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991303A22-CA-11M-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991312A22-CA-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991321A22-CA-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991346A22-CB-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991364A22-CB-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991373A22-CB-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991382A22-CB-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991425A22-CB-20A-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991434A22-CB-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991486A22-CG-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991513A22-CG-11A-押ボタンスイッチ角(突出形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991547A22-CG-20M-押ボタンスイッチ角(突出形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991565A22-CR-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991583A22-CR-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991601A22-CR-10A-押ボタンスイッチ角(突出形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991671A22-CW-01A-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991687A22-CW-01M-押ボタンスイッチ角(突出形)1bねじ端子モメンタリ
990
取扱い終了
返品不可
38991696A22-CW-02A-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991705A22-CW-02M-押ボタンスイッチ角(突出形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする