曜日別特売

押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39012181A3CJ-90A1-05EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
39012206A3CJ-90A1-05EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
107日以内出荷
返品不可
39012215A3CJ-90A1-05EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
107日以内出荷
返品不可
39012276A3CJ-90A1-12EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39012285A3CJ-90A1-12ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
107日以内出荷
返品不可
39012294A3CJ-90A1-12EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
107日以内出荷
返品不可
39012303A3CJ-90A1-12EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
107日以内出荷
返品不可
39012364A3CJ-90A1-24EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39012373A3CJ-90A1-24ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
50日以内出荷
返品不可
39012382A3CJ-90A1-24EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
50日以内出荷
返品不可
39012391A3CJ-90A1-24EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39012522A3CJ-90B1-05ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012531A3CJ-90B1-05EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012547A3CJ-90B1-05EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012556A3CJ-90B1-12EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012565A3CJ-90B1-12ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012574A3CJ-90B1-12EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012583A3CJ-90B1-12EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012592A3CJ-90B1-24EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
39012601A3CJ-90B1-24ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012617A3CJ-90B1-24EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39012626A3CJ-90B1-24EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012741A3CJ-90E1-05EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012757A3CJ-90E1-05ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012766A3CJ-90E1-05EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
115日以内出荷
返品不可
39012775A3CJ-90E1-05EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012784A3CJ-90E1-12EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012793A3CJ-90E1-12ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012802A3CJ-90E1-12EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012811A3CJ-90E1-12EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012827A3CJ-90E1-24EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012836A3CJ-90E1-24ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012845A3CJ-90E1-24EW小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012854A3CJ-90E1-24EY小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
113日以内出荷
返品不可
39012197A3CJ-90A1-05ER小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
39012513A3CJ-90B1-05EG小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
27026449A3CJ-90A1-05EG------
オープン
取扱い終了
返品不可
27026458A3CJ-90A1-05EW------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする