omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。
保護構造
IP40
内容量
1個
全39種類を絞り込む
照光色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39013037
A3CT-90A1-05EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39013046
A3CT-90A1-05ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39013055
A3CT-90A1-05EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39013064
A3CT-90A1-05EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
39013116
A3CT-90A1-12EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
107日以内出荷
返品不可
39013125
A3CT-90A1-12ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39013134
A3CT-90A1-12EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
107日以内出荷
返品不可
39013143
A3CT-90A1-12EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
115日以内出荷
返品不可
39013186
A3CT-90A1-24EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39013195
A3CT-90A1-24ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39013204
A3CT-90A1-24EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
63日以内出荷
返品不可
39013213
A3CT-90A1-24EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
39013292
A3CT-90B1-05EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
39013317
A3CT-90B1-05EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
107日以内出荷
返品不可
39013326
A3CT-90B1-05EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013335
A3CT-90B1-12EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39013344
A3CT-90B1-12ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
107日以内出荷
返品不可
39013353
A3CT-90B1-12EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
107日以内出荷
返品不可
39013362
A3CT-90B1-12EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013371
A3CT-90B1-24EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39013387
A3CT-90B1-24ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
39013396
A3CT-90B1-24EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39013405
A3CT-90B1-24EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013493
A3CT-90E1-05EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013502
A3CT-90E1-05ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013511
A3CT-90E1-05EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013527
A3CT-90E1-05EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013536
A3CT-90E1-12EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013545
A3CT-90E1-12ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013554
A3CT-90E1-12EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013563
A3CT-90E1-12EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013572
A3CT-90E1-24EG
小形押ボタンスイッチ
丸
緑
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013581
A3CT-90E1-24ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
39013597
A3CT-90E1-24EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
39013606
A3CT-90E1-24EY
小形押ボタンスイッチ
丸
黄
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
39013301
A3CT-90B1-05ER
小形押ボタンスイッチ
丸
赤
1a1b
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
46670802
A3CT-90A1-14W
照光式
丸
白
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46670784
A3CT-90A1-06A
照光式
丸
青
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
46670793
A3CT-90A1-14A
照光式
丸
青
1a1b
はんだ端子
モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください