押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
全50種類を絞り込む
照光色
接点構成
動作方式
50種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39001234A22L-HA-24A-10A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,950
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001243A22L-HA-24A-10M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,300
3,298
3,628(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001261A22L-HA-24A-11M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
3,600
3,598
3,958(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001277A22L-HA-24A-20A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
4,200
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001286A22L-HA-24A-20M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
3,600
3,598
3,958(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001532A22L-HG-24A-02M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001541A22L-HG-24A-10A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001557A22L-HG-24A-10M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
1,920
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39001566A22L-HG-24A-11A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
2,850
2,798
3,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001575A22L-HG-24A-11M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001584A22L-HG-24A-20A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
2,850
2,798
3,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001593A22L-HG-24A-20M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001821A22L-HR-24A-01M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
1,920
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001855A22L-HR-24A-10A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001864A22L-HR-24A-10M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
1,920
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001873A22L-HR-24A-11A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
2,850
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001882A22L-HR-24A-11M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001891A22L-HR-24A-20A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
2,850
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001907A22L-HR-24A-20M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002126A22L-HW-24A-01A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002153A22L-HW-24A-02M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002162A22L-HW-24A-10A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002171A22L-HW-24A-10M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
1,920
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002196A22L-HW-24A-11M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002214A22L-HW-24A-20M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002476A22L-HY-24A-10A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002485A22L-HY-24A-10M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
1,920
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002503A22L-HY-24A-11M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39002521A22L-HY-24A-20M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39001191A22L-HA-24A-01A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
3,950
取扱い終了
返品不可
39001207A22L-HA-24A-01M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,300
取扱い終了
返品不可
39001216A22L-HA-24A-02A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
4,200
取扱い終了
返品不可
39001225A22L-HA-24A-02M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
3,600
取扱い終了
返品不可
39001252A22L-HA-24A-11A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
4,200
取扱い終了
返品不可
39001505A22L-HG-24A-01A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
2,550
取扱い終了
返品不可
39001514A22L-HG-24A-01M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
1,920
取扱い終了
返品不可
39001523A22L-HG-24A-02A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39001812A22L-HR-24A-01A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
2,550
取扱い終了
返品不可
39001837A22L-HR-24A-02A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39001846A22L-HR-24A-02M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,200
取扱い終了
返品不可
39002135A22L-HW-24A-01M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
1,920
取扱い終了
返品不可
39002144A22L-HW-24A-02A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39002187A22L-HW-24A-11A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39002205A22L-HW-24A-20A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39002433A22L-HY-24A-01A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
2,550
取扱い終了
返品不可
39002442A22L-HY-24A-01M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
1,920
取扱い終了
返品不可
39002451A22L-HY-24A-02A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39002467A22L-HY-24A-02M押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,200
取扱い終了
返品不可
39002494A22L-HY-24A-11A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
39002512A22L-HY-24A-20A押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする