曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
全60種類を絞り込む
ボタン色
接点構成
動作方式
60種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38994225A22-HA-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994252A22-HA-10A都度納期確認押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,400
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994261A22-HA-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994304A22-HA-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994331A22-HB-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994356A22-HB-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994374A22-HB-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994383A22-HB-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994392A22-HB-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994417A22-HB-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
62日以内出荷
返品不可
38994444A22-HG-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994462A22-HG-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994471A22-HG-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,400
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994487A22-HG-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994505A22-HG-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994514A22-HG-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994523A22-HG-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
76日以内出荷
返品不可
38994541A22-HR-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,400
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994557A22-HR-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994566A22-HR-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994575A22-HR-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994584A22-HR-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,400
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994593A22-HR-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994602A22-HR-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994611A22-HR-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994627A22-HR-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994636A22-HR-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994706A22-HW-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994724A22-HW-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994776A22-HY-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994803A22-HY-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,400
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994812A22-HY-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
790
729
802(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994821A22-HY-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994837A22-HY-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
979
1,077(税込)
121日以内出荷
返品不可
38994846A22-HY-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,700
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994216A22-HA-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,400
取扱い終了
返品不可
38994234A22-HA-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994243A22-HA-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,090
取扱い終了
返品不可
38994277A22-HA-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994286A22-HA-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,090
取扱い終了
返品不可
38994295A22-HA-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994322A22-HB-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,400
取扱い終了
返品不可
38994347A22-HB-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994365A22-HB-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,400
取扱い終了
返品不可
38994401A22-HB-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994435A22-HG-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,400
取扱い終了
返品不可
38994453A22-HG-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994496A22-HG-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,700
取扱い終了
返品不可
38994654A22-HW-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,400
取扱い終了
返品不可
38994663A22-HW-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする