押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス

押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス - omron(オムロン)押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色分類1穴色(カバー)黄色内容量1個
注意
※2a・2b・1a1b一体接点は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39010596A22Z-B101Yコントロールボックス75×68×69.5
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39010632A22Z-B201Yコントロールボックス68×68×60
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39010596
2024-04-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

※在庫がほうふでたすかりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする