クロス 樹脂コーティング管継手

クロス 樹脂コーティング管継手 - 吉年クロス 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状クロスねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38581925CR27151/2
4,510
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581934CR32203/4
4,860
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581943CR38251
7,560
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581961CR48401・1/2
12,880
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581977CR57502
14,540
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581995CR78803
44,340
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581952CR46321・1/4
9,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38581986CR69652・1/2
30,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
38582004CR971004
67,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38581952CR70804187CRCR コート継手 (コート)クロス シーケー金属 70804187コート継手 (コート)クロスシーケー金属1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38581986CR70804214CRCR コート継手 (コート)クロス シーケー金属 70804214コート継手 (コート)クロスシーケー金属1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38582004CR70804239CRCR コート継手 (コート)クロス シーケー金属 70804239コート継手 (コート)クロスシーケー金属1個
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする