キャップ 樹脂コーティング管継手

キャップ 樹脂コーティング管継手 - 吉年キャップ 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状キャップ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38582013CA151/2
1,510
929
1,022(税込)
6日以内出荷
38582022CA203/4
1,740
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582031CA251
2,220
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582047CA321・1/4
3,080
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582056CA401・1/2
3,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38582065CA502
5,060
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582074CA652・1/2
7,360
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582083CA803
9,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582092CA1004
18,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582101CA1255
22,410
取扱い終了
38582117CA1506
28,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする