曜日別特売

20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ

20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ - LAMP(スガツネ工業)20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)

適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理内容量1個
注意
本品は有色クロメート処理、光沢クロメート処理のいずれかの仕上での提供となります。
側板と取り付ける板の隙間を両側それぞれ2 mmあけて、上から落とし込んで取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379323523421009
59
56
62(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932352
2022-07-07
用途: 現場作業
卸売・小売業

特殊系の金物なので探すのが容易で便利に使わせていただいております。

対象商品 : 37932352
2020-12-26
用途: 組み立て式テーブル天板
かねとく工房

このネジのみの評価は出来ないが、本体側の20タイプケース入り締付ミニ円盤との取り付け位置が上手く出ないので施工図面が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする