omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。
保護構造
IP40
内容量
1個
全249種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
249種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39017045
A3PA-90A11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017054
A3PA-90A11-12EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017063
A3PA-90A11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017072
A3PA-90A11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017097
A3PA-90A11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
66日以内出荷
返品不可
39017106
A3PA-90A11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017115
A3PA-90A11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39017124
A3PA-90A11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39017176
A3PA-90A12-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017203
A3PA-90A12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39017212
A3PA-90A12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39017221
A3PA-90A12-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39017237
A3PA-90A12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
66日以内出荷
返品不可
39017447
A3PA-90B11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017456
A3PA-90B11-12EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017465
A3PA-90B11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017492
A3PA-90B11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017501
A3PA-90B11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017517
A3PA-90B11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39017526
A3PA-90B11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39017605
A3PA-90B12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017614
A3PA-90B12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017632
A3PA-90B12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39017824
A3PA-90C11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017833
A3PA-90C11-12EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017842
A3PA-90C11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017851
A3PA-90C11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017876
A3PA-90C11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017885
A3PA-90C11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39017894
A3PA-90C11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017903
A3PA-90C11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017964
A3PA-90C12-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39017982
A3PA-90C12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017991
A3PA-90C12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39018007
A3PA-90C12-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39018016
A3PA-90C12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018226
A3PA-90D11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018244
A3PA-90D11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018253
A3PA-90D11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018271
A3PA-90D11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39018287
A3PA-90D11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018296
A3PA-90D11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018305
A3PA-90D11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018332
A3PA-90D12-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018384
A3PA-90D12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018393
A3PA-90D12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39018402
A3PA-90D12-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39018411
A3PA-90D12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
オルタネイト
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018655
A3PA-90E11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39018664
A3PA-90E11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ