omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。
保護構造
IP40
内容量
1個
全331種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
331種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39019662
A3PJ-90A11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39019671
A3PJ-90A11-12EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39019687
A3PJ-90A11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39019696
A3PJ-90A11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39019714
A3PJ-90A11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39019723
A3PJ-90A11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39019732
A3PJ-90A11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39019741
A3PJ-90A11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39019775
A3PJ-90A12-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39019784
A3PJ-90A12-12EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39019793
A3PJ-90A12-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39019802
A3PJ-90A12-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39019827
A3PJ-90A12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39019836
A3PJ-90A12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39019845
A3PJ-90A12-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39019854
A3PJ-90A12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39020134
A3PJ-90B11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020152
A3PJ-90B11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66446896
A3PJ-90A11-05EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020161
A3PJ-90B11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66446905
A3PJ-90A11-05EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020186
A3PJ-90B11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39020195
A3PJ-90B11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66446923
A3PJ-90A11-05EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020204
A3PJ-90B11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66447167
A3PJ-90A12-05EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020213
A3PJ-90B11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66447185
A3PJ-90A12-05ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66447194
A3PJ-90A12-05EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
モメンタリ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39020265
A3PJ-90B12-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66447456
A3PJ-90B11-05EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66447465
A3PJ-90B11-05EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39020292
A3PJ-90B12-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66447474
A3PJ-90B11-05EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020301
A3PJ-90B12-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39020317
A3PJ-90B12-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39020326
A3PJ-90B12-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
1c
-
オルタネイト
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39020572
A3PJ-90C11-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020597
A3PJ-90C11-12ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39020606
A3PJ-90C11-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66447964
A3PJ-90C11-05EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020624
A3PJ-90C11-24EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66447973
A3PJ-90C11-05EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020633
A3PJ-90C11-24EO
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39020642
A3PJ-90C11-24ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66447998
A3PJ-90C11-05EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
39020651
A3PJ-90C11-24EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
39020685
A3PJ-90C12-12EG
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
120日以内出荷
返品不可
66448262
A3PJ-90C12-05ER
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39020712
A3PJ-90C12-12EW
-
照光押ボタンスイッチ
有色発光タイプ
-
-
2c
-
モメンタリ
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ