曜日別特売

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形)

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形) - omron(オムロン)
内容量1個
全8種類を絞り込む
動作方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ボタン形状
端子形状
動作方式
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39022146A3PT-7010-2関連商品フランジ:ライトグレー-モメンタリ銀接点
1,710
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022155A3PT-7020-2関連商品フランジ:ライトグレー-オルタネイト銀接点
1,850
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022164A3PT-7030-2関連商品フランジ:ライトグレー-モメンタリ銀接点
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022173A3PT-7040-2関連商品フランジ:ライトグレー-オルタネイト銀接点
2,100
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022182A3PT-7050-2関連商品フランジ:ライトグレー-モメンタリ銀接点
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022191A3PT-7070-2関連商品フランジ:ライトグレー-モメンタリ銀接点
2,200
取扱い終了
返品不可
66450344A3PT-7060-2関連商品-はんだ端子/タブ端子オルタネイト金合金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
46548984A3PT-7080-2関連商品-----
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする