曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S

照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)

胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。

質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39022776A3SA-90A1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
78日以内出荷
返品不可
39022785A3SA-90A1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022794A3SA-90A1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
78日以内出荷
返品不可
39022803A3SA-90A1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
78日以内出荷
返品不可
39022864A3SA-90A1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022873A3SA-90A1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022882A3SA-90A1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022891A3SA-90A1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
78日以内出荷
返品不可
39022952A3SA-90A1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39022961A3SA-90A1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022977A3SA-90A1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022986A3SA-90A1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,740
1,698
1,868(税込)
38日以内出荷
返品不可
39023047A3SA-90B1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023065A3SA-90B1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023074A3SA-90B1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023135A3SA-90B1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023144A3SA-90B1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023153A3SA-90B1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023162A3SA-90B1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023223A3SA-90B1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023232A3SA-90B1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023241A3SA-90B1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023257A3SA-90B1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子オルタネイト
1,860
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023311A3SA-90C1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023327A3SA-90C1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023336A3SA-90C1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023345A3SA-90C1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023406A3SA-90C1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023415A3SA-90C1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023424A3SA-90C1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023433A3SA-90C1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023494A3SA-90C1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023503A3SA-90C1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023512A3SA-90C1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023521A3SA-90C1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子モメンタリ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023582A3SA-90D1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023591A3SA-90D1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023616A3SA-90D1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023677A3SA-90D1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023686A3SA-90D1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023695A3SA-90D1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023704A3SA-90D1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
39023765A3SA-90D1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39023774A3SA-90D1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39023783A3SA-90D1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39023792A3SA-90D1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cタブ端子オルタネイト
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39023853A3SA-90E1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023862A3SA-90E1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39023871A3SA-90E1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39024036A3SA-90E1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cタブ端子モメンタリ
1,820
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする