曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3S

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3S - omron(オムロン)
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39022575A3SA-4208都度納期確認文字板関連商品------
39
37
41(税込)
81日以内出荷
返品不可
66453616A3SJ-90A3-28GY--照光式長角左:緑、右:黄-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66453625A3SJ-90A3-28RG--照光式長角左:赤、右:緑-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66453652A3SJ-90A3-28WW--照光式長角左:白、右:白-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66453668A3SJ-90A3-28WY--照光式長角左:白、右:黄-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66453677A3SJ-90A3-28YG--照光式長角左:黄、右:緑-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66453686A3SJ-90A3-28YR--照光式長角左:黄、右:赤-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66454036A3SJ-90B3-28RG--照光式長角左:赤、右:緑-1cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454054A3SJ-90B3-28WG--照光式長角左:白、右:緑-1cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454447A3SJ-90C3-28GW--照光式長角左:緑、右:白-2cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66454456A3SJ-90C3-28GY--照光式長角左:緑、右:黄-2cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66454465A3SJ-90C3-28WW--照光式長角左:白、右:白-2cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
代替品有
66454867A3SJ-90D3-28GR--照光式長角左:緑、右:赤-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454876A3SJ-90D3-28GW--照光式長角左:緑、右:白-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454885A3SJ-90D3-28GY--照光式長角左:緑、右:黄-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454903A3SJ-90D3-28RG--照光式長角左:赤、右:緑-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454912A3SJ-90D3-28WR--照光式長角左:白、右:赤-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66454928A3SJ-90D3-28YG--照光式長角左:黄、右:緑-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
代替品有
66453187A3SJ-5634--関連商品長角----
オープン
取扱い終了
返品不可
66453598A3SJ-90A3-28AR--照光式長角左:青、右:赤-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66453607A3SJ-90A3-28AW--照光式長角左:青、右:白-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66453634A3SJ-90A3-28WA--照光式長角左:白、右:青-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66453643A3SJ-90A3-28WR--照光式長角左:白、右:赤-1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66454027A3SJ-90B3-28AW--照光式長角左:青、右:白-1cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66454045A3SJ-90B3-28WA--照光式長角左:白、右:青-1cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66454063A3SJ-90B3-28YA--照光式長角左:黄、右:青-1cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66454842A3SJ-90D3-28AW--照光式長角左:青、右:白-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66454858A3SJ-90D3-28AY--照光式長角左:青、右:黄-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66454894A3SJ-90D3-28RA--照光式長角左:赤、右:青-2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66453616A3SJ-90A3-28GY66453476A3SJ-90A3-24EGYA3SJ-90A3-28GY 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453476照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453625A3SJ-90A3-28RG66453485A3SJ-90A3-24ERGA3SJ-90A3-28RG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453485照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453652A3SJ-90A3-28WW66453546A3SJ-90A3-24EWWA3SJ-90A3-28WW 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453546照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453668A3SJ-90A3-28WY66453555A3SJ-90A3-24EWYA3SJ-90A3-28WY 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453555照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453677A3SJ-90A3-28YG66453564A3SJ-90A3-24EYGA3SJ-90A3-28YG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453564照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66453686A3SJ-90A3-28YR66453573A3SJ-90A3-24EYRA3SJ-90A3-28YR 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453573照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454036A3SJ-90B3-28RG66453932A3SJ-90B3-24ERGA3SJ-90B3-28RG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453932照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454054A3SJ-90B3-28WG66453948A3SJ-90B3-24EWGA3SJ-90B3-28WG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453948照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454447A3SJ-90C3-28GW66454325A3SJ-90C3-24EGWA3SJ-90C3-28GW 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454325照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454456A3SJ-90C3-28GY66454334A3SJ-90C3-24EGYA3SJ-90C3-28GY 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454334照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454465A3SJ-90C3-28WW66454404A3SJ-90C3-24EWWA3SJ-90C3-28WW 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454404照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454867A3SJ-90D3-28GR66454693A3SJ-90D3-24EGRA3SJ-90D3-28GR 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454693照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454876A3SJ-90D3-28GW66454702A3SJ-90D3-24EGWA3SJ-90D3-28GW 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454702照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454885A3SJ-90D3-28GY66454718A3SJ-90D3-24EGYA3SJ-90D3-28GY 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454718照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454903A3SJ-90D3-28RG66454727A3SJ-90D3-24ERGA3SJ-90D3-28RG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454727照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454912A3SJ-90D3-28WR66454772A3SJ-90D3-24EWRA3SJ-90D3-28WR 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454772照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66454928A3SJ-90D3-28YG66454806A3SJ-90D3-24EYGA3SJ-90D3-28YG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66454806照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする