曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S - omron(オムロン)

胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。

保護構造IP00内容量1個
全140種類を絞り込む
接点構成
動作方式
140種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39024727A3SJ-90A1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024736A3SJ-90A1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024745A3SJ-90A1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
39024754A3SJ-90A1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024815A3SJ-90A1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024824A3SJ-90A1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024833A3SJ-90A1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024842A3SJ-90A1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024903A3SJ-90A1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
39024912A3SJ-90A1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
38日以内出荷
返品不可
66453458A3SJ-90A3-24EGR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
39024921A3SJ-90A1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
39024937A3SJ-90A1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
2,350
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
66453476A3SJ-90A3-24EGY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453485A3SJ-90A3-24ERG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453494A3SJ-90A3-24ERR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025016A3SJ-90B1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025025A3SJ-90B1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453528A3SJ-90A3-24EWG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025086A3SJ-90B1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025095A3SJ-90B1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453546A3SJ-90A3-24EWW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025104A3SJ-90B1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453555A3SJ-90A3-24EWY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025113A3SJ-90B1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453564A3SJ-90A3-24EYG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025174A3SJ-90B1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453573A3SJ-90A3-24EYR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025183A3SJ-90B1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
66453582A3SJ-90A3-24EYY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025192A3SJ-90B1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025201A3SJ-90B1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025262A3SJ-90C1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025271A3SJ-90C1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025287A3SJ-90C1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025357A3SJ-90C1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025366A3SJ-90C1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025375A3SJ-90C1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025384A3SJ-90C1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025445A3SJ-90C1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
66453905A3SJ-90B3-24EGR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39025454A3SJ-90C1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
38日以内出荷
返品不可
39025463A3SJ-90C1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
39025472A3SJ-90C1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-モメンタリ
2,450
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
66453932A3SJ-90B3-24ERG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
オープン
2,598
2,858(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025533A3SJ-90D1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
66453948A3SJ-90B3-24EWG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--1c-オルタネイト
オープン
2,598
2,858(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025551A3SJ-90D1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025567A3SJ-90D1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
117日以内出荷
返品不可
39025621A3SJ-90D1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ--2c-オルタネイト
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする