曜日別特売

小形封入スイッチ D4E-□N

小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□N - omron(オムロン)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)
微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。
取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
アクチュエータの種類
定格
端子の種類
動作表示灯
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039061D4E-1A21N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46541582D4E-1A23N-FH-M1J-0.3M-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形--
オープン
7,498
8,248(税込)
61日以内出荷
返品不可
39039095D4E-1C10N-小形封入スイッチプランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,650
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
39039113D4E-1D10N-小形封入スイッチシール・ローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39039131D4E-1E20N-小形封入スイッチシール・クロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
3,950
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39039147D4E-1G20N-小形封入スイッチローラ・レバー形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
66461675D4E-1H00N-小形封入スイッチ一方向動作ローラ・レバー形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
オープン
5,498
6,048(税込)
121日以内出荷
返品不可
66461684D4E-1H21N-小形封入スイッチ一方向動作ローラ・レバー形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
オープン
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541591D4E-1B00N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039104D4E-1C20N-小形封入スイッチプランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39039122D4E-1D20N-小形封入スイッチシール・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
3,950
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66461973D4E-2F20N-小形封入スイッチシール・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し微小負荷形
なし(Ui)250
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541607D4E-1B21N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
3,400
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462025D4E-2H20N-小形封入スイッチ一方向動作ローラ・レバー形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し微小負荷形
なし(Ui)250
オープン
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541616D4E-1C00N-小形封入スイッチプランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,650
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541625D4E-1C21N都度納期確認小形封入スイッチプランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
3,300
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541634D4E-1D00N都度納期確認小形封入スイッチシール・ローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,500
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541643D4E-1D21N-小形封入スイッチシール・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
5,100
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541652D4E-1E00N-小形封入スイッチシール・クロス・ローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,500
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
66461124D4E-1A23L2N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-コードつきモールド
右側引き出し一般形
DC24V(LED)(Ui)250
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541661D4E-1E10N-小形封入スイッチシール・クロス・ローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,500
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
39039034D4E-1A00N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
39039077D4E-1B10N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541677D4E-1E21N-小形封入スイッチシール・クロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
5,100
3,798
4,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66461142D4E-1A23LN都度納期確認小形封入スイッチローラ・プランジャ形-コードつきモールド
右側引き出し一般形
AC250V(ネオンランプ)(Ui)250
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541686D4E-1F00N-小形封入スイッチシール・プランジャ形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541695D4E-1F10N-小形封入スイッチシール・プランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
5,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541704D4E-1F20N-小形封入スイッチシール・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
3,650
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541713D4E-1F21N-小形封入スイッチシール・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
4,850
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541722D4E-1G00N都度納期確認小形封入スイッチローラ・レバー形-AC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
46541731D4E-1G10N-小形封入スイッチローラ・レバー形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541747D4E-1G21N都度納期確認小形封入スイッチローラ・レバー形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
3,400
2,998
3,298(税込)
36日以内出荷
返品不可
66461212D4E-1A24L2N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-コードつきモールド
左側引き出し一般形
DC24V(LED)(Ui)250
オープン
5,498
6,048(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541756D4E-1H20N-小形封入スイッチ一方向動作ローラ・レバー形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
2,550
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541765D4E-2A00N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-AC用コネクタ方式 微小負荷形なし(Ui)250
4,300
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039043D4E-1A10N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 一般形なし(Ui)250
3,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
66461237D4E-1A24N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-コードつきモールド
左側引き出し一般形
なし(Ui)250
オープン
3,898
4,288(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039086D4E-1B20N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し一般形
なし(Ui)250
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46541774D4E-2A10N-小形封入スイッチローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 微小負荷形なし(Ui)250
4,300
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46541783D4E-2A21N都度納期確認小形封入スイッチローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し微小負荷形
なし(Ui)250
3,900
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46541792D4E-2B10N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-DC用コネクタ方式 微小負荷形なし(Ui)250
4,300
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46541801D4E-2B20N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し微小負荷形
なし(Ui)250
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
66461273D4E-1B23L2N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-コードつきモールド
右側引き出し一般形
DC24V(LED)(Ui)250
オープン
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
46541817D4E-2B21N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し微小負荷形
なし(Ui)250
3,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
66461282D4E-1B23LN-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-コードつきモールド
右側引き出し一般形
AC250V(ネオンランプ)(Ui)250
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541826D4E-2C00N-小形封入スイッチプランジャ形-AC用コネクタ方式 微小負荷形なし(Ui)250
4,150
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66461298D4E-1B23N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-コードつきモールド
右側引き出し一般形
なし(Ui)250
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541835D4E-2C10N-小形封入スイッチプランジャ形-DC用コネクタ方式 微小負荷形なし(Ui)250
4,150
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
66461307D4E-1B24L2N-小形封入スイッチクロス・ローラ・プランジャ形-コードつきモールド
左側引き出し一般形
DC24V(LED)(Ui)250
オープン
5,498
6,048(税込)
121日以内出荷
返品不可
46541844D4E-2C20N都度納期確認小形封入スイッチプランジャ形-ねじ締めつけ端子方式
コード無し微小負荷形
なし(Ui)250
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする