曜日別特売

小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A - omron(オムロン)
(10件のレビュー)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ
高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。
微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。

質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形内容量1個
全88種類を絞り込む
接点構成
端子形状
動作方式
88種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39011061A3AT-90K1-00R-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39011077A3AT-90K1-00Y-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
52日以内出荷
返品不可
39011043A3AT-90K1-00G-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39011052A3AT-90K1-00L-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
66543058A3AT-90A1-00A都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
649
714(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543067A3AT-90A1-00B-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
599
659(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543076A3AT-90A1-00D-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
599
659(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543085A3AT-90A1-00EG-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
949
1,044(税込)
84日以内出荷
返品不可
66543094A3AT-90A1-00ER都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
889
978(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543103A3AT-90A1-00EY都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
889
978(税込)
85日以内出荷
返品不可
39010982A3AT-90K1-00A-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543112A3AT-90A1-00G都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
649
714(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543128A3AT-90A1-00H都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
599
659(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543137A3AT-90A1-00L-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
649
714(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543146A3AT-90A1-00R都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
649
714(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543155A3AT-90A1-00Y-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子モメンタリ
オープン
699
769(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543164A3AT-90B1-00A都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543173A3AT-90B1-00B都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543182A3AT-90B1-00D都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543198A3AT-90B1-00EG都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
989
1,088(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543207A3AT-90B1-00ER都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
899
989(税込)
85日以内出荷
返品不可
39010991A3AT-90K1-00B-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
51日以内出荷
返品不可
66543216A3AT-90B1-00EY都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
899
989(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543225A3AT-90B1-00G都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543234A3AT-90B1-00H都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543243A3AT-90B1-00L-小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543252A3AT-90B1-00R都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543268A3AT-90B1-00Y都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cはんだづけ端子オルタネイト
オープン
669
736(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543313A3AT-91A1-00A都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
589
648(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543322A3AT-91A1-00B-小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
569
626(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543338A3AT-91A1-00D都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
569
626(税込)
87日以内出荷
返品不可
39011007A3AT-90K1-00D-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
499
549(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543347A3AT-91A1-00EG-小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
849
934(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543356A3AT-91A1-00ER都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
849
934(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543365A3AT-91A1-00EY都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
849
934(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543374A3AT-91A1-00G都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
589
648(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543383A3AT-91A1-00H都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
569
626(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543392A3AT-91A1-00L都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
569
626(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543408A3AT-91A1-00R-小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
589
648(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543417A3AT-91A1-00Y都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子モメンタリ
オープン
589
648(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543426A3AT-91B1-00A都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543435A3AT-91B1-00B都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
46694286A3AT-90K1-00H-小形押ボタンスイッチ1aはんだづけ端子モメンタリ
オープン
479
527(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543444A3AT-91B1-00D都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543453A3AT-91B1-00EG都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
889
978(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543462A3AT-91B1-00ER都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
889
978(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543478A3AT-91B1-00EY都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
889
978(税込)
85日以内出荷
返品不可
66543487A3AT-91B1-00G都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543496A3AT-91B1-00H都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
66543505A3AT-91B1-00L都度納期確認小形押ボタンスイッチ1cプリント基板用端子オルタネイト
オープン
619
681(税込)
87日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 洗面化粧台のスイッチ
株式会社シェリココ製造業

引っかかるので交換しました。
問題なく交換できました

対象商品 : 39011025
2020-12-22
用途: スイッチ

ちいさくて奥行も10ミリくらい、パネルも丸穴で作りやすくて良いです。リーマー拡大が嫌ならφ11.5ドリルが要るけど。照光も色違いも選べ、並べて配置しても間違いにくい。

対象商品 : 46694322
2020-08-04
用途: 洗面化粧台の電気のスイッチ交換
飲食業

取り付けもスムーズで問題なく使えました。
オルタネイトとモーメンタリの違いが英語なのでわからなく、間違えて一度買ってしまった。

対象商品 : 46694322
2020-02-04
用途: 洗面所の照明
運輸・通信業

家を購入して14年目で添え付けの洗面台照明スイッチがいまいち、つきが悪くなりこのスイッチを探してたらネットで見つけました。助かりました

対象商品 : 46694322
2019-04-01
用途: 化粧台の電源スイッチ交換
サービス業

洗面化粧台のスイッチの接触が悪くなり、もともと取り付けてあった物と同型のスイッチとの交換ができました。
初めはあきらめていたのですが、ネットで調べて同型のスイッチを見つけられて、ホッとしました。とても助かりました。改善個所は特に気にはなりませんでしたので、ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46694322
2019-06-24
用途: 洗面台のメンテナンス
製造業

旧型の小型スイッチと同寸法でピッタリ取りつきました。
オルタネイトだとボタン色が限定されてしまうのがさみしいです。

対象商品 : 39011061
2018-07-30
用途: 重機のクラクションボタン
泉山興業株式会社

メーカー純正品は1万円近いので、数百円で手に入る部品はありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46694322
2021-02-26
用途: 車のハーネスON OFFで使用
モトアート自動車・二輪車・自転車関連業

車の配線スイッチで使用する予定でしたが胴体が角形で取り付け難いので別の丸型に変更。
また他の機会に取り付けようと保管しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする