曜日別特売

サムロータリスイッチ A7PS/A7PH

サムロータリスイッチ A7PS/A7PH - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式 設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。

耐電圧
同極端子:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
使用周囲温度(℃)-10~+65接触抵抗(mΩ)300以下操作力(N)6.37以下使用周囲湿度45~85%RH耐衝撃(m/s2)490以上耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz 2h以上内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
端子の種類
取付方式
ケース色
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445086A7PH-203都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445095A7PH-203-1都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445104A7PH-206-PM都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445113A7PH-206-PM-1都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445131A7PH-254-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)4
オープン
取扱い終了
返品不可
39027834A7PH-206-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
1,780
取扱い終了
返品不可
39027843A7PH-206-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
1,780
取扱い終了
返品不可
39027852A7PH-207-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
1,780
取扱い終了
返品不可
39027861A7PH-207-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
1,780
取扱い終了
返品不可
46445481A7PS-206-PM都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445497A7PS-206-PM-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445506A7PS-207-PM-D都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445515A7PS-219-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46445524A7PS-219-1都度納期確認はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
39027895A7PS-203-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
890
取扱い終了
返品不可
39027904A7PS-203-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
890
取扱い終了
返品不可
39027913A7PS-206-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
890
取扱い終了
返品不可
39027922A7PS-206-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
オープン
取扱い終了
39027931A7PS-207-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
890
取扱い終了
39027947A7PS-207-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
890
取扱い終了
返品不可
39027956A7PS-207-D-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー6.8
1,041
取扱い終了
返品不可
39027965A7PS-207-D-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)6.8
1,166
取扱い終了
返品不可
39027974A7PS-254-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー4
1,140
取扱い終了
返品不可
39027983A7PS-254-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)4
1,140
取扱い終了
返品不可
39027992A7PS-255-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ライトグレー4
1,140
取扱い終了
返品不可
39028001A7PS-255-1-はんだつけ端子形ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)4
1,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445131
2022-12-01
用途: 溶接作業
樋口システム

今回初めて購入しましたが価格がもう少し安ければいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする