ラッチングリレー G7K

ラッチングリレー G7K - omron(オムロン)ラッチングリレー G7K - omron(オムロン)ラッチングリレー G7K - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
極数
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
最大開閉容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39070184G7K-412S AC100-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
8,188
9,007(税込)
当日出荷
39070193G7K-412S AC200-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39070202G7K-412S DC100-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39070211G7K-412S DC110-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39070227G7K-412S DC24-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
8,188
9,007(税込)
当日出荷
46657974G7K-412S-AC110-ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657992G7K-412S-AC220都度納期確認ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46658001G7K-412S-AC24都度納期確認ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
46658026G7K-412S-DC125都度納期確認ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46658035G7K-412S-DC48都度納期確認ラッチングリレー42c2aプラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
8,200
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
46658044G7K-412S-D-DC100-ラッチングリレー4-プラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46658053G7K-412S-D-DC110-ラッチングリレー4-プラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46658062G7K-412S-D-DC24-ラッチングリレー4-プラグイン端子30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657965G7K-412S---2c、2aプラグイン端子--
オープン
取扱い終了
返品不可
66490716G7K-412S-DDC48-ラッチングリレー-----
9,550
取扱い終了
返品不可
66490725G7K-422SAC100-ラッチングリレー-----
8,050
取扱い終了
返品不可
66490734G7K-422SDC100-ラッチングリレー-----
8,050
取扱い終了
返品不可
46657983G7K-412S-AC115-ラッチングリレー4--30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)
抵抗負荷/660VA 110W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
5,700
取扱い終了
返品不可
46658017G7K-412S-AC240V-ラッチングリレー4--30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(参考値)
抵抗負荷/660VA 110W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
5,700
取扱い終了
返品不可
46658071G7K-422S-DC110-ラッチングリレー-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070202
2022-08-25
用途: セレクトSWを、押しボタンSWにて、キープする為使用します。
有限会社パーソナル電機製造業

予定通り成功しました。今回ACリレーとDCリレーと間違えましたが、判りやすい方法に、
して頂きたいですね。納期にはまにあいましたので、良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 39070211
2022-07-15
用途: 機械装置のメンテナンス

緊急で探していたところ迅速にご対応を頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする