高感度コンタクタ形J7AN、形J7ARNと組合わせて使用する高信頼性を追求。
JEM1356に準拠した動作特性によりモータとの保護協調が容易。
定格絶縁電圧は660Vをクリア。
制御用電圧はDC12/24Vのマルチであるため選定に自由度が増しました。
独立した1c接点によりPLCとのコミュニケーションが容易。
用途工作機や産業機の三相および単相汎用モータの過負荷保護。
三相モータの欠相保護欠相検知電流115%。
仕様動作時/110%±5%
欠相要素/(2相100%、1相90%)2h以内に不動作、(2相115%、1相0%)1h以内に動作
種類サーマルリレー定格使用電圧(V)CD12/24(共用)補助接点1b+1c温度の影響動作値±10%(-10~+55℃)使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH質量(kg)約0.08周波数の影響動作値±3%(95~100~105%)制動トランジスタ(入力)NPN操作回路電圧(V)DC10.2~26.4(リップルを含む場合、谷電圧9.6V以上)耐衝撃(m/s2)耐久/200、誤動作/100(セット時、リセット時ともに同じ)、70(DINレールに取り付けた場合)耐振動(誤動作)10~58~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)(セット時、リセットじともに同じ)、DINレールに取り付けた場合/10~48~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐振動(耐久)10~58~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)AC2500定格絶縁電圧(V)(電動機回路)AC660、(制御回路)AC/DC30定格負荷出力接点回路(1cは、操作入力端子と独立しています)/DC24V 0.5A抵抗負荷、DC24V 0.1A L/R=7ms、AC24V 0.2A抵抗負荷、AC24V 0.05A cosΦ=0.4電圧の影響操作電源/動作値±3%(10.2~26.4V)電流(mA)(操作回路)DC12/24V印加時/7.5(TYP.)(リセット時)内容量1個