J7T-E700-1 電子サーマルリレー J7T omron(オムロン) 39075425

電子サーマルリレー J7T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39075425 品番J7T-E700-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高感度コンタクタ形J7AN、形J7ARNと組合わせて使用する高信頼性を追求。
JEM1356に準拠した動作特性によりモータとの保護協調が容易。
定格絶縁電圧は660Vをクリア。
制御用電圧はDC12/24Vのマルチであるため選定に自由度が増しました。
独立した1c接点によりPLCとのコミュニケーションが容易。

仕様
動作時/110%±5%
欠相要素/(2相100%、1相90%)2h以内に不動作、(2相115%、1相0%)1h以内に動作
用途
工作機や産業機の三相および単相汎用モータの過負荷保護。
三相モータの欠相保護欠相検知電流115%。
種類サーマルリレー 定格使用電圧(V)CD12/24(共用) 補助接点1b+1c 温度の影響動作値±10%(-10〜+55℃) 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 使用湿度範囲35〜85%RH 質量(kg)約0.08 周波数の影響動作値±3%(95〜100〜105%) 制動トランジスタ(入力)NPN 設定範囲ダイヤル/2〜7A 操作回路電圧(V)DC10.2〜26.4(リップルを含む場合、谷電圧9.6V以上) 耐衝撃(m/s2)耐久/200、誤動作/100(セット時、リセット時ともに同じ)、70(DINレールに取り付けた場合) 耐振動(誤動作)10〜58〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)(セット時、リセットじともに同じ)、DINレールに取り付けた場合/10〜48〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐振動(耐久)10〜58〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)AC2500 定格絶縁電圧(V)(電動機回路)AC660、(制御回路)AC/DC30 定格負荷出力接点回路(1cは、操作入力端子と独立しています)/DC24V 0.5A抵抗負荷、DC24V 0.1A L/R=7ms、AC24V 0.2A抵抗負荷、AC24V 0.05A cosΦ=0.4 電圧の影響操作電源/動作値±3%(10.2〜26.4V) 電流(mA)(操作回路)DC12/24V印加時/7.5(TYP.)(リセット時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする