曜日別特売

デジタルヒータ断線警報器 K8AC-H

デジタルヒータ断線警報器 K8AC-H - omron(オムロン)

デジタルヒータ断線警報器が機能アップ。使いやすさを追求しアプリケーションの幅を広げました。
スクリューレスクランプ端子採用で工数削減に貢献。
スケーリング機能を搭載。
PNP(等価)出力にも対応。
ON/OFF制御と、位相制御、サイクル制御のヒータ制御方式に対応したヒータ断線警報器をラインナップ。
デジタル計測で高精度ヒータ断線警報。
ヒータの断線警報だけでなく予防保全にも貢献。
ゲート機能をOFFすれば不足電流(過電流)リレーとしてモータ、ランプ負荷でも使用可能。CT1、CT2の不足電流検出値は個別に設定可能
CEマーキング適合、cUL規格認証取得

耐電圧
2000V 1分間
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
入力インピーダンス(Ω)
ゲート信号(4~20mA):50以下
電圧パルスゲート入力:4k以上
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
周囲湿度(%RH)
使用時:25~85(結露しないこと)
保存時:25~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55(ただし、 氷結、 結露のないこと)
保存時:-25~+65(ただし、 氷結、 結露しないこと)
定格電圧変動範囲
入力範囲:AC85~264
計測精度:±3%rdg±10ディジット以下(CATⅡ)
質量(g)約200材質(ケース)PCメモリー不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回)高度(m)2000以下消費電力(VA)35以下(最大負荷時)安全規格UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1-04(ULに申請中)、EN61010-1(IEC61010-1) ( TUVにて評価)耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波 パルス幅1μs/100ns)通信機能RS-485 1200/2400/4800/9600/19200bps(CompoWay/F)復帰方式(出力)自動復帰最小適合負荷DC5V、 10mA(cosΦ=1))(P水準、参考値)接点電圧の最大値(V)AC125V、DC60V(抵抗負荷(cosΦ=1))耐衝撃(m/s2)150(ただし、リレー接点は100)3軸6方向 各3回許容電圧変動電源電圧の85~110%(85~264V)耐振動振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向: 5min×10掃引定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A(抵抗負荷(cosΦ=1))最大開閉容量37.5VA、30W(cosΦ=1))色(本体)クリアブラック(N1.5)主な機能ヒータ断線警報、ヒータレアショート警報、SSRショート検出、SSRオープン検出、電圧変動補償、出力ONディレータイマ、省エネモード、キープロテクト、電源電圧値計測適合回路単相、 三相回路(共用)環境設置カテゴリⅡ、 汚染度2接点電流の最大値(A)1A(cosΦ=1))機械的寿命5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件:+20℃)ソフトスタート時間0.0~99.9s(電力調整器のソフトスタート機能を使用している場合に使用します)警報ヒステリシス1~999digitの設定出力ONディレー時間0.0~99.9s(動作時間)内容量1個
注意
※過電流検出値はCT1、CT2共通となります。また不足電流の出力は1つです。
※ON/OFF制御でご使用の場合は、温度調節器などの接点出力を一旦DC24V駆動の補助リレーで受け、その信号を形K8ACへのゲート入力信号としてご使用ください。なお、ゲート機能はOFFすることができます。OFFして使用すれば通常の不足電流リレー(過電流リレー)としても使用可能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形態
電源電圧(V)
適合
表示方式
表示
出力形態
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46629685K8AC-H21PC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
32,000
取扱い終了
返品不可
46629694K8AC-H21PN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
33,000
取扱い終了
返品不可
39077421K8AC-H21CC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077437K8AC-H21CN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077446K8AC-H22CC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077455K8AC-H22CN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077464K8AC-H22PC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
32,000
取扱い終了
返品不可
39077473K8AC-H22PN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
33,000
取扱い終了
返品不可
39077482K8AC-H23CC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077491K8AC-H23CN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)ON/OFF制御(リレー出力温度調節器など)、SSR制御(電圧出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
25,500
取扱い終了
返品不可
39077507K8AC-H23PC-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択接点出力(1c接点1点)DINレール取りつけ
32,000
取扱い終了
返品不可
39077516K8AC-H23PN-FLKスクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)AC100~240(50/60Hz)(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
DINレール取りつけ
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする