回転パルスメータ K3HB-R

回転パルスメータ K3HB-R - omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-R - omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-R - omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-R - omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-R - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応

内容量1個
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプがBCDは別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
適合センサ
表示方式
表示桁数
表示範囲
入力種類
出力仕様
機能
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491328K3HB-RPB-CPAC14AC/DC24AC/DC24--5桁-PNP--パネル取付
62,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076432K3HB-RNB-A AC/DC24AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):なし、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
41,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679412K3HB-RNB-CPAC12-AC/DC24VAC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
62,000
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679421K3HB-RNB-CPAC12-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
62,000
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679437K3HB-RNB-CPAC14-AC/DC24VAC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
62,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679455K3HB-RNB-CPAC21-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679464K3HB-RNB-CPAC22-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
64,000
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679482K3HB-RNB-FLK1AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076441K3HB-RNB-A AC100-240AC100~240ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):なし、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
41,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
46679491K3HB-RNB-FLK1AT11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679516K3HB-RNB-FLK3AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679525K3HB-RNB-FLK3AT11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679552K3HB-RNB-L1AC11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
71,000
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679577K3HB-RNB-L1AC21-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
74,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076457K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):BCD出力+トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679595K3HB-RNB-L1AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679604K3HB-RNB-L1AT12-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
84,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679622K3HB-RNB-L2AC11-AC100-240VAC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
71,000
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679647K3HB-RNB-L2AC21-AC-DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
74,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679656K3HB-RNB-L2AC2-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
70,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679665K3HB-RNB-L2AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679674K3HB-RNB-L2AT23-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
75,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076466K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240AC100~240ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):BCD出力+トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679692K3HB-RPB-ABCD1-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47909786K3HB-RNB 100/240VAC---------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46679701K3HB-RPB-ABCD1-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
51,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679735K3HB-RPB-CPAC11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679744K3HB-RPB-CPAC11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
47,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679753K3HB-RPB-CPAC21-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679762K3HB-RPB-CPAC21-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679771K3HB-RPB-FLK1AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076475K3HB-RNB-AT11 AC/DC24AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46679796K3HB-RPB-FLK3AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679805K3HB-RPB-FLK3AT11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
52,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679814K3HB-RPB-L1AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679832K3HB-RPB-L2AT11-AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679841K3HB-RPB-L2AT11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076484K3HB-RNB-AT11 AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
48,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076493K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):リレー接点出力(H、 L 各1)、出力タイプ(2):リレー接点出力(PASS 1c)スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
47,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076502K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):リレー接点出力(H、 L 各1)、出力タイプ(2):リレー接点出力(PASS 1c)スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
47,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076511K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a)、出力タイプ(2):リレー接点出力(PASS 1c)スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
48,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39076527K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):リニア電流(DC0~20mA/DC4~20mA)スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
69,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
39076536K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999NPN/電圧パルス出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):リニア電圧(DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V)スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
69,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
39076545K3HB-RPB-A AC100-240AC/DC24ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示5桁-19999~99999PNP出力タイプ(1):なし、出力タイプ(2):なしスケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセットパネル取付
41,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46679823K3HB-RPB-L1AT11-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
69,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
55991792K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993935K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
54,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993944K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
54,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46679306K3HB-RNB-A1-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
45,000
取扱い終了
返品不可
46679315K3HB-RNB-ABCD2-AC100-240AC/DC24--5桁-NPN/電圧パルス--パネル取付
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55991792K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC2446679455K3HB-RNB-CPAC21-AC/DC24K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 46679455回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました。
55993935K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC2446679595K3HB-RNB-L1AT11-AC/DC24K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 46679595回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)1個
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました。
55993944K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC2446679665K3HB-RNB-L2AT11-AC/DC24K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 46679665回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)1個
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 試験機の実回転数表示の改造
製造業

改造前は、インバータからの出力表示を回転数としていましたが、実回転数との差がある事がわかり、本パルスメータで実回転数表示に改造を行いました。設計も簡単に出来ましたので、問題なく稼働しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする