K3HB-RNB-A AC100-240 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 39076441

K3HB-RNB-A AC100-240 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 39076441
K3HB-RNB-A AC100-240 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン) 39076441

回転パルスメータ K3HB-RK3HB-RNB-A AC100-240

(1件のレビュー)
取扱停止中
この商品は入力種類・電源電圧など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力種類
NPN/電圧パルス
電源電圧(V)
AC100~240
注文コード
39076441
品番
K3HB-RNB-A AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応

適合センサ
ON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
適合規格
UL61010-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001
測定精度
(at23±5℃)
ファンクションF1、F6:±0.006%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
ファンクションF2~F5:±0.02%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
電源電圧(V)
AC100~240
表示方式
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示
表示桁数
5桁
表示範囲
-19999~99999
入力種類
NPN/電圧パルス
出力仕様
出力タイプ(1):なし、出力タイプ(2):なし
機能
スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
取付方式
パネル取付
付属品
防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量(g)
約300
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
保護構造
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
消費電力
18VA以下
桁数
5桁 (-19999~99999)
入力方式
パルス (NPN/電圧パルス)
文字高(mm)
PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)
入力信号
30Hz max. ON/OFFパルス幅 15ms 以上
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能
メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回
計測範囲
ファンクションF1~F6:0.5mHz~50kHz(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
使用周囲湿度
25~85%RH
保存温度範囲(℃)
-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
耐ノイズ
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐衝撃(m/s2)
150 3軸6方向 各3回
耐振動
振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引
許容電圧範囲
定格電源電圧の85~110%
供給電源
DC12V±10% 80mA
イベント入力
-
耐電圧(V/min)
AC2300(外部端子一括とケース間)
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプがBCDは別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 試験機の実回転数表示の改造
製造業

改造前は、インバータからの出力表示を回転数としていましたが、実回転数との差がある事がわかり、本パルスメータで実回転数表示に改造を行いました。設計も簡単に出来ましたので、問題なく稼働しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする