曜日別特売

ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ

ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)
(5件のレビュー)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ

質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85内容量1個
注意
※ブザーがなると、LEDが点灯します
全7種類を絞り込む
使用電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
形状
タイプ
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46483717M2BJ-BH06E都度納期確認ブザー長方形高音量タイプ、LED付AC/DC6
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39082976M2BJ-BH06D-ブザー長方形高音量タイプ、LED付AC/DC6
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66494812M2BJ-BH24D-DA-ブザー長方形高音量タイプ、LED付、外部信号切替えタイプDC12~24
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39082985M2BJ-BH24D-ブザー長方形高音量タイプ、LED付AC/DC12~24
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39082994M2BJ-BH24D-D-ブザー長方形高音量タイプ、LED付DC12~24
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39083003M2BJ-BH24E-ブザー長方形高音量タイプ、LED付AC/DC12~24
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39083012M2BJ-BH24E-D-ブザー長方形高音量タイプ、LED付DC12~24
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: パネルランプの交換
サービス業

パネルランプをブザー^月に変更するために使いました。音量も変更でき便利です。

2025-01-17
用途: カウンタリミット時の告知音として使用

ボリューム調節ができるのでこちらの商品を選定しました。
DC専用タイプですが、無極性です。

対象商品 : 39082994
2021-11-19
用途: 満杯検知を知らせる

古い同型番の物より音が高くて音が小さいです。
カタログ値の音量はありません。
使われている部品が違うからそうなったのか、経年で変化するのか分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 39082994
2018-03-11
用途: FA機械の警告ブザー
K.ELE 製造業

納期の関係で購入しました。機能的にはメーカー製ですので満足しております。

対象商品 : 39082985
2017-04-17
用途: 窒素充填機の終了合図
井村製茶農・林・水産業

半田付けの為面倒 差し込みコネクターなど工夫を 考慮してほしい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする