ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ

ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ - omron(オムロン)
(4件のレビュー)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
種類
消費電流(mA)
ブザー音
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46483692M2BJ-B06A長方形一般音量タイプブザーDC最大7、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ホロ・ホロ・ホロ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─・プ─)
2,750
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
46483701M2BJ-B06C長方形一般音量タイプブザーDC最大20、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ピ・ピ・ピ・ピ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピ─・ピ─)
2,750
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
39082897M2BJ-B06長方形一般音量タイプブザーDC最大7、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(プー・プー・プー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082906M2BJ-B06B長方形一般音量タイプブザーDC最大20、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ピー・ピー・ピー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
66494837M2BJ-BTH--短絡片--
オープン
189
208(税込)
当日出荷
39082915M2BJ-B24長方形一般音量タイプブザーDC最大7、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(プー・プー・プー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082924M2BJ-B24A長方形一般音量タイプブザーDC最大7、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ホロ・ホロ・ホロ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─・プ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082933M2BJ-B24B長方形一般音量タイプブザーDC最大20、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ピー・ピー・ピー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082942M2BJ-B24B-D長方形一般音量タイプブザーDC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ピー・ピー・ピー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082951M2BJ-B24C長方形一般音量タイプブザーDC最大20、AC最大20短絡片A方向差し込み時:断続音(ピ・ピ・ピ・ピ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピ─・ピ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39082967M2BJ-B24-D長方形一般音量タイプブザーDC最大7短絡片A方向差し込み時:断続音(プー・プー・プー)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(プ─)
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39082933
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 39082933
2023-07-25
用途: 制御盤に取り付け
有限会社ロジックス

在庫があるところが少なく、あったので、助かりました

対象商品 : 39082915
2021-04-21
用途: タッチパネル操作時のエラー音
リンクプラス

取付が簡単なので良い。
音の種類がもう少しあれば良い。

対象商品 : 39082967
2019-02-22
用途: コンベヤのワークが詰まった時の警告に使用。
ミヤザキテック製造業

非常にコンパクトで目立たず、しかも十分に明瞭な音で満足しました。
次回も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする